Czujnik obecności o niemalże kwadratowym obszarze detekcji, Jeden kanał załączający światło, Jeden styk bezpotencjałowy dla HVACWersja Master, Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave, Możliwe manualne załączanie z przycisku, Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem, Impuls alarmu: czujnik wzbudza alarm tylko, gdy trzy ruchy zostaną wykryte w ciągu 9 sekund, Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów (15 min HVAC), Zasięg: maks. d. 7.5 m (poprzecznie), maks. d. 4.5 m (frontalny), maks. d. 4.2 m (siedzący), Zasilanie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Wymiary: FC= d. 106 x 90 mm
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
20 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
165 A
Maksymalny zasięg boczny
7.5 m
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Prąd sterowania
2 mA
Wysokość
90 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
106 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
7.5 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
13 m2
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Sterowanie HVAC
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Sterowanie zdalne
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z funkcją alarmu
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja...
Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Zastosowanie pilota IR-PD-2C pozwala na wprowadzanie wszystkich ustawień wygodnie z poziomu gruntu, bez konieczności używania drabiny. Pilot odpowiedni...
Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać...
W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...