PD4-M-DAA4G-SM Czujnik obecnościBEG

files/fotob/141671.jpg.
PD4-M-DAA4G-SM Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI
Nr Katalogowy: 
92743
Kod EAN: 
4007529927432
Symbol Sonepar: 
P01204199
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wszechstronne kompaktowe rozwiązanie - czujnik DALI zaprojektowany do sal konferencyjnych, szkoleniowych i lekcyjnych, Czujnik obecności o wysokiej czułości, z możliwością automatycznego sterowania aż 64 statecznikami elektronicznymi DALI (EVB), z podziałem na 4 grupy, Szybkie programowanie i obsługa przy pomocy aplikacji na smartfon/tablet (Android, iOS) - komputer nie jest potrzebny, 3 strefy oświetlenia:, A dla głównego oświetlenia ze stałą regulacją światła w podziale na 3 grupy DALI i z funkcją offset control,, B dla oświetlenia mównicy lub tablicy poprzez odrębną grupę DALI,, C dla oświetlenia mównicy lub tablicy przez zintegrowany przekaźnik, Wysokowydajny przekaźnik o różnych trybach pracy, np. funkcja automatycznego wyłączania stateczników DALI, HVAC, oświetlenia tablicy., Możliwość manualnego załączania i regulacji oświetlenia przy pomocy konwencjonalnych przycisków, Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy maks. 4 czujników typu Slave PD4-S-DAA4G, Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy adaptera IR firmy B.E.G. lub adaptera BLE-IR oraz kompatybilnego smartfona lub tabletu (Android, iOS), Zewnętrzny czujnik światła można obrócić o 45 °(stopni), Unikanie strat wynikających z trybu czuwania systemu oświetlenia zgodnie z normą EnEV DIN V 18599-4

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
10 - 2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba kanałów
4
Liczba wejść cyfrowych
3
Maksymalny czas załączenia
150 min
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
60 s
Moc przełączana
2300 W
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Prąd sterowania
2 mA
Wysokość
85 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
124 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
24 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
32 m2
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Wymuszone wyłączenie
Tak
System magistralny KNX
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Z interfejsem DALI
Tak
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
System magistralny LON
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Sterowanie HVAC
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Przełącznik pracy
Tak
Montaż ścienny
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Certyfikat DALI-2
Nie
Przezroczysty
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Zasilanie przez magistralę
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSK do PD Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana służy do ochrony czujników obecności PD2, PD3 i PD4 przed uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu
Porównaj
92199
BSK do PD Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSK do RC LC Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana chroni następujące czujniki ruchu przed np. uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu:, RC-plus next, LC-plus 280, LC-Clic, LC-Mini, oraz czujniki obecności w wersji z montażem natynkowym, PD4-M-3C-TRIO-SM, PD4-TRIO-DIM-SM, PD4-M-TRIO-DALI-SM
Porównaj
92467
BSK do RC LC Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD4-S-DAA4G-FC Czujnik obecności

Opis produktu

Czujnik Slave do systemu DALI, Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL, Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu, Tryb autotestu w czujniku Master, Plug & Play - nie jest wymagane programowanie parametrów...

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba kanałów
1
Liczba wejść cyfrowych
0
Maksymalny czas załączenia
1 min
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
4 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Napięcie znamionowe
22 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Prąd sterowania
7 mA
Wysokość
96 mm
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
98 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
24 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
32 m2
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z kablem podłączeniowym
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Zasilanie przez magistralę
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Nadzór klatek schodowych
Tak
Sterowanie zdalne
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Certyfikat DALI-2
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
System magistralny LON
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Montaż ścienny
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
System magistralny KNX
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Przezroczysty
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Porównaj
92721
PD4-S-DAA4G-FC Czujnik obecności
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD4-S-DAA4G-SM Czujnik obecności

Opis produktu

Czujnik Slave do systemu DALI, Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL, Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu, Tryb autotestu w czujniku Master, Plug & Play - nie jest wymagane programowanie parametrów...

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba kanałów
1
Liczba wejść cyfrowych
0
Maksymalny czas załączenia
1 min
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
4 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Napięcie znamionowe
22 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Prąd sterowania
7 mA
Wysokość
76 mm
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
103 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
24 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
32 m2
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z kablem podłączeniowym
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Zasilanie przez magistralę
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Nadzór klatek schodowych
Tak
Sterowanie zdalne
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Przezroczysty
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Certyfikat DALI-2
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
System magistralny LON
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Montaż ścienny
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
System magistralny KNX
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Porównaj
92759
PD4-S-DAA4G-SM Czujnik obecności
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM PD4 TRIO IP54 Gniazdo czujnika

Opis produktu

Puszka odgałęźna PD4-TRIO-DIM-SM z 6 wejściami przewodów
Porównaj
92386
SM PD4 TRIO IP54 Gniazdo czujnika
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar