PD4-M-DALI/DSI-1C-FC Czujnik obecnościBEG

files/fotob/141600.jpg.
PD4-M-DALI/DSI-1C-FC Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI
Nr Katalogowy: 
92488
Kod EAN: 
4007529924882
Symbol Sonepar: 
P01204394
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik obecności z większym obszarem detekcji, kontrola światła z uwzględnieniem światła dziennego, Interfejs DALI / DSI sterujący grupą cyfrowych stateczników elektronicznych, Dodatkowy kanał załączający dla jednej z następujących 2 funkcji:, Cut-Off (kompletne odłączenie stateczników w trybie stand-by, by uniknąć strat energii) lub HVAC (energooszczędne sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją lub wentylacją lub sygnalizacja obecności), Przełączanie między programami DSI i DALI przy pomocy pilota lub DIP switch’a, Światło orientacyjne, Przekaźnik ze stykiem wolframowym, optymalny dla obciążeń LEDWersja Master, Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave, Możliwość manualnego załączania i regulacji oświetlenia z przycisku, Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem, Unikanie strat wynikających z trybu czuwania systemu oświetlenia zgodnie z normą EnEV DIN V 18599-4, Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmierzchowego, Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
50 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
450
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
60 s
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Prąd sterowania
4 mA
Wysokość
103 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
97 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
24 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
32 m²
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wymuszone wyłączenie
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Przezroczysty
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Sterowanie HVAC
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Z interfejsem DALI
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

10880 Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Porównaj
10880
10880 Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja korzysta...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSK do PD Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana służy do ochrony czujników obecności PD2, PD3 i PD4 przed uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu
Porównaj
92199
BSK do PD Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-DALI-1C Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Łatwe programowanie czujników obecności PD2-M-DALI/DSI-1C, PD2-M-DALI/DSI-HVAC, PD4-M-DALI/DSI-1C, PD4-M-DALI/DSI-HVAC
Porównaj
92116
IR-PD-DALI-1C Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-DALI-MINI Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Mini-pilot dla użytkownika końcowego, Mobilny włącznik/wyłącznik światła, W zestawie zawieszka do breloczka do kluczy, Wygodne programowanie wersji Master następujących czujników obecności: , PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI
Porównaj
92112
IR-PD-DALI-MINI Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać z adaptera...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami, mogą prowadzić do...
Porównaj
10882
MINI Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD4-K-NT Wspornik naścienny

Opis produktu

Wspornik do montażu naściennego natynkowych czujników korytarzowych, Wspornik do montażu naściennego natynkowych czujników obecności, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92441
PD4-K-NT Wspornik naścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar