PD4-S-DAA4G-SM Czujnik obecnościBEG

files/fotob/1050791.jpg.
PD4-S-DAA4G-SM Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DALI
Nr Katalogowy: 
92759
Kod EAN: 
4007529927593
Symbol Sonepar: 
P01204206
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik Slave do systemu DALI, Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL, Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu, Tryb autotestu w czujniku Master, Plug & Play - nie jest wymagane programowanie parametrów, Łatwość montażu, Dostępna wersja natynkowa lub do montażu w sufitach podwieszanych

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba kanałów
1
Liczba wejść cyfrowych
0
Maksymalny czas załączenia
1 min
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
4 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Napięcie znamionowe
22 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Prąd sterowania
7 mA
Wysokość
76 mm
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
103 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
24 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
32 m2
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
DC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z kablem podłączeniowym
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Zasilanie przez magistralę
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Nadzór klatek schodowych
Tak
Sterowanie zdalne
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Przezroczysty
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Certyfikat DALI-2
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
System magistralny LON
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Montaż ścienny
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
System magistralny KNX
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BSK do PD Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana służy do ochrony czujników obecności PD2, PD3 i PD4 przed uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu
Porównaj
92199
BSK do PD Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD4-K-NT Wspornik naścienny

Opis produktu

Wspornik do montażu naściennego natynkowych czujników korytarzowych, Wspornik do montażu naściennego natynkowych czujników obecności, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92441
PD4-K-NT Wspornik naścienny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar