PD9-DIGI-FC Czujnik obecnoścBEG

files/fotob/141706.jpg.
PD9-DIGI-FC Czujnik obecnośc
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIKI RUCHU / OBECNOŚCI POMIESZCZENIACH
Nr Katalogowy: 
92917
Kod EAN: 
4007529929177
Symbol Sonepar: 
P01204241
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mini-czujnik obecności do instalacji w oprawach oświetleniowych, Jeden kanał załączający światło, Załączanie sterowane wyłącznie ruchem, Manualna regulacja czasu załączenia na zasilaczu, Część widoczna głowicy sensora: d. 11 x 3 mm

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
7
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
1.5 m
Minimalny czas załączenia
30 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
0 s
Prąd sterowania
7 mA
Wysokość
26 mm
Wysokość montażu
2.5 m
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
18 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
3 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
200 W
Do montażu sufitowego
Tak
Funkcja ściemniania
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Przezroczysty
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Odporność udarowa
IK03
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar