PD9-KNX-DX-FC Czujnik obecnościBEG

files/fotob/1051309.jpg.
PD9-KNX-DX-FC Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KNX 3
Nr Katalogowy: 
93390
Kod EAN: 
4007529933907
Symbol Sonepar: 
P10047613
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mini-czujnik obecności KNX ze zintegrowanym złączem bus, 1 x światło (regulacja lub załączanie), 1 x wyjście slave, 3 odrębne bloki HVAC, Inteligentny tryb automatyczny, tryb półautomatyczny, tryb regulacji niezależny od obecności (tryb wyłącznika zmierzchowego), tryb automatyczny, Dwa moduły logiczneIndywidualne dopasowanie czułości sensora ruchu, Pomiar światła mieszanego dzięki wbudowanemu sensorowi światła, Różne funkcje blokady, Wskaźniki stanu można włączać/wyłączać, Tryb programowania (adres fizyczny) może być obsługiwany pilotem, Regulacja/załączanie trzech grup oświetlenia poprzez offset (możliwy wpływ czynników zewnętrznych), Krótki okres obecności, samoregulujący czas załączenia, funkcja korytarzowa, Odtwarzanie scen świetlnych, Sensor temperatury, Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych, Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w oprawach

Dane techniczne

Kąt detekcji w pionie
180 °
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Maksymalny czas załączenia
1440 min
Maksymalny zasięg boczny
5 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Model
Czujnik obecności
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Przezroczysty
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Nadzór klatek schodowych
Tak
Certyfikat DALI-2
Nie
System magistralny KNX
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Strefa dla zwierząt
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-KNX Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92123
IR-PD-KNX Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi36mm antracyt Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Pierścienie pokrywy do PD9
Porównaj
92235
PD9 fi36mm antracyt Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi36mm biały Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Pierścienie pokrywy do PD9
Porównaj
92238
PD9 fi36mm biały Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi36mm srebrny Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Pierścienie pokrywy do PD9
Porównaj
92237
PD9 fi36mm srebrny Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi45mm biały Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Akcesoria Pierścień osłonowy PD9 d. 45 mm biały, Akcesoria
Porównaj
92327
PD9 fi45mm biały Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi45mm srebrny Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Akcesoria Pierścień osłonowy PD9 d. 45 mm srebrny, Akcesoria
Porównaj
92346
PD9 fi45mm srebrny Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 IP65 Pokrywa

Opis produktu

Pokrywa do montażu w obudowach i sufitach o grubości do 6 mm, Do wszystkich czujników PD9 oprócz tych do dużych wysokości (-GH), Zmniejszenie zasięgu detekcji o ok. 20%, Podwyższenie stopnia ochrony głowicy sensora do IP65, tylko po zamontowaniu, Miejsce instalacji czujnika (np. oprawa oświetleniowa...
Porównaj
92958
PD9 IP65 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 Przesłona

Opis produktu

Przesłona służąca do dopasowania obszaru detekcji
Porównaj
32702
PD9 Przesłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar