PD9-M-DIM-GH-FC Czujnik obecnościBEG

files/fotob/141709.jpg.
PD9-M-DIM-GH-FC Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
92924
Kod EAN: 
4007529929245
Symbol Sonepar: 
P01204244
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mini-czujnik obecności do wysokich pomieszczeń, kontrola światła z uwzględnieniem światła dziennego, Interfejs 1 - 10 V do sterowania statecznikami analogowymi, ściemnianymi, Dodatkowy kanał załączający dla następującej funkcji:, Cut-Off (kompletne odłączenie stateczników w trybie stand-by, by uniknąć strat energii)., Światło orientacyjne, Możliwość manualnego załączania i regulacji oświetlenia z przyciskuWersja Master, Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave, Kontrola światła możliwa do 5 m wysokości montażu, Przekaźnik ze stykiem wolframowym, optymalny dla obciążeń LED, Wygodne programowanie pilotem (wymagane), Zasilacz wkładany w otwór na czujnik w suficie (34 mm d. ), Unikanie strat wynikających z trybu czuwania systemu oświetlenia zgodnie z normą EnEV DIN V 18599-4, Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych i oprawach oświetleniowych, W zestawie pierścień pokrywy 45 mm i przesłony

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
10 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba stref wykrywania
9
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
165 A
Maksymalny zasięg boczny
1.75 m
Minimalny czas załączenia
60 s
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
6 m
Prąd sterowania
2 mA
Wysokość
40 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-25 - 50 °C
Średnica
45 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Maks. moc przełączana LED
300 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Z funkcją alarmu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Przezroczysty
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Wymuszone wyłączenie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Z interfejsem DALI
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png

Produkty powiązane i akcesoria

10880 Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Porównaj
10880
10880 Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-DIM-MINI Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Mini-pilot dla użytkownika końcowego, Mobilny włącznik/wyłącznik światła, W zestawie zawieszka do breloczka do kluczy, Łatwe programowanie wersji Master następujących czujników obecności: PD1N-M-DIM PD2-M-DIM PD4-M-DIM PD4-M-DIM-HVAC PD4-M-DUO-DIM PD5-M-DIM PD9-M-DIM
Porównaj
92098
IR-PD-DIM-MINI Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-Pdim Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Łatwe programowanie czujników obecności PD1N-M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, PD4-M-DIM-HVAC, PD4-M-DUO-DIM, PD5-M-DIM i PD9-M-DIM
Porównaj
92200
IR-Pdim Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI Zestaw do przerywania łuku

Opis produktu

W razie konieczności ten zestaw tłumiący jest stosowany do ochrony instalacji oświetleniowej przed przepięciami., Wywołane przyczynami technicznymi skoki napięcia przy załączaniu obciążeń indukcyjnych (np. stateczników elektronicznych), szczególnie w połączeniu z długimi przewodami...
Porównaj
10882
MINI Zestaw do przerywania łuku
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi36mm antracyt Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Pierścienie pokrywy do PD9
Porównaj
92235
PD9 fi36mm antracyt Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi36mm biały Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Pierścienie pokrywy do PD9
Porównaj
92238
PD9 fi36mm biały Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi36mm srebrny Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Pierścienie pokrywy do PD9
Porównaj
92237
PD9 fi36mm srebrny Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi45mm biały Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Akcesoria Pierścień osłonowy PD9 d. 45 mm biały, Akcesoria
Porównaj
92327
PD9 fi45mm biały Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PD9 fi45mm srebrny Pierścień do pokrywy

Opis produktu

Akcesoria Pierścień osłonowy PD9 d. 45 mm srebrny, Akcesoria
Porównaj
92346
PD9 fi45mm srebrny Pierścień do pokrywy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar