RC-PLUS NEXT 230 ZW Czujnik ruchuBEG

files/fotob/141451.jpg.
RC-PLUS NEXT 230 ZW Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
92066
Kod EAN: 
4007529920662
Symbol Sonepar: 
P01204693
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bezprzewodowy czujnik ruchu do systemu B.E.G. SMARTHOME, Dwukierunkowe połączenie bezprzewodowe typu Z-wave, Dodatkowy przekaźnik do bezpośredniego podłączenia obciążeń, Specjalny system optyczny umożliwiający detekcję nawet najdrobniejszych ruchów, Natychmiastowe uruchomienie przy ustawieniach fabrycznych, Zależnie od odległości i miejsca instalacji, prawidłowe działanie może wymagać zastosowania repeaterów/wzmacniaczy sygnału, Zasięg: maks. 20 m (poprzecznie), maks. 6 m (frontalny), maks. 4 m Czujnik pełzania/czołgania (funkcja „anti-creep”), Zasilanie: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Wymiary: 121 x 71 x 85 mm

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
10 - 2000 lx
Głębokość
121 mm
Kąt detekcji w poziomie
230 °
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
20 m
Maksymalny zasięg na wprost
20 m
Minimalny czas załączenia
30 s
Napięcie znamionowe
240 V
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Szerokość
71 mm
Wysokość
85 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-15 - 50 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
36 m
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
32 m2
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSK do RC LC Osłona druciana

Opis produktu

Ta osłona druciana chroni następujące czujniki ruchu przed np. uderzeniem piłką lub aktami wandalizmu:, RC-plus next, LC-plus 280, LC-Clic, LC-Mini, oraz czujniki obecności w wersji z montażem natynkowym, PD4-M-3C-TRIO-SM, PD4-TRIO-DIM-SM, PD4-M-TRIO-DALI-SM
Porównaj
92467
BSK do RC LC Osłona druciana
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-SMARTHOME Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Łatwe programowanie czujników ruchu RC-plus next 230 ZW i PD3N-ZW
Porównaj
90162
IR-SMARTHOME Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-PLUS NEXT białe Gniazdo do montażu narożnego

Opis produktu

Wspornik montażowy RC-plus next do montażu na krawędziach zewnętrznych czujników ruchu RC-plus next (element dostawy w przypadku RC-plus next 280)
Porównaj
97004
RC-PLUS NEXT białe Gniazdo do montażu narożnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-PLUS NEXT brązowe Gniazdo do montażu narożnego

Opis produktu

Wspornik montażowy RC-plus next do montażu na krawędziach zewnętrznych czujników ruchu RC-plus next (element dostawy w przypadku RC-plus next 280)
Porównaj
97014
RC-PLUS NEXT brązowe Gniazdo do montażu narożnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-PLUS NEXT czarne Gniazdo do montażu narożnego

Opis produktu

Wspornik montażowy RC-plus next do montażu na krawędziach zewnętrznych czujników ruchu RC-plus next (element dostawy w przypadku RC-plus next 280)
Porównaj
97024
RC-PLUS NEXT czarne Gniazdo do montażu narożnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-PLUS NEXT srebrne Gniazdo do montażu narożnego

Opis produktu

Wspornik montażowy RC-plus next do montażu na krawędziach zewnętrznych czujników ruchu RC-plus next (element dostawy w przypadku RC-plus next 280)
Porównaj
97043
RC-PLUS NEXT srebrne Gniazdo do montażu narożnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-PLUS NEXT Wew.podstawka do mont.narożnego

Opis produktu

Podstawka do montażu w narożnikach wewnętrznych czujników ruchu RC-plus next 130, RC-plus next 230, RC-plus next 280
Porównaj
97005
RC-PLUS NEXT Wew.podstawka do mont.narożnego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar