Czujnik ruchu o
obszarze detekcji 130°
360°-stopniowy wykrywacz pelzania/czolgania
(funkcja #8222;anti-creep #8221;) umozliwiajacy
pelny monitoring, bez #8222;martwych stref #8221;, zalaczany
i wylaczany pilotem IR-RC.
Nowosc: energooszczedny dzieki
stopniowej akomodacji
Dodatkowe przeslony umozliwiaja równiez
dowolne dostosowanie obszaru detekcji do
potrzeb
Nowoczesna technologia czujnika dajaca
lepsza jakosc detekcji, zwlaszcza obiektów
nadchodzacych/zblizajacych sie
Wykrywanie kierunku ruchu i ulepszony tryb
testowania zasiegu
Czujnik oryginalnie moze wspólpracowac z
podstawa/gniazdem RC-plus i Vario
Produkt jest zaprogramowany do natychmiastowego uzytku (czas 3 min. / wartosc luksów 20 Lux).
Wiele programów mozliwych do zaprogramowania
pilotem IR-RC
Montowane na scianie, na suficie i na
krawedziach zewnetrznych
Wprowadzenie przewodu przylaczeniowego
mozliwe od góry, od dolu i od tylu
Latwa instalacja przy pomocy gniazda
wtykowego
Przyklady zastosowan: w waskich obiektach, przejsciach, bramach
Dane techniczne
Maksymalna moc łączeniowa
2300 W
Maksymalny czas załączenia
16 min
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
16 m
Minimalny czas załączenia
15 s
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Brązowy
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Bezhalogenowe
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła