XX500A0KC00L3 CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWYTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2183736.jpg.
XX500A0KC00L3 CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - ULTRASONIC SENSORS
Nr Katalogowy: 
XX500A0KC00L3
Kod EAN: 
3389119051491
Symbol Sonepar: 
P01178297
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ultradźwiękowy cylindryczny. Gama produktów: OsiSense XX - rodzaj czujnika: czujnik ultradźwiękowy - nazwa serii: uniwersalny - nazwa czujnika: XX5 - konstrukcja czujnika: cylindryczy M12 - materiał: plastik - rodzaj sygnału wyjściowego: dyskretny - metoda okablowania: 4-przewodowy - kąt wiązki: 11 °

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
125 Hz
Długość czujnika
50 mm
Maksymalny prąd wyjściowy
10 mA
Prąd stanu jałowego
25 mA
Regulowany rozstaw
6.4 - 51 mm
Szerokość czujnika
12 mm
Temperatura otoczenia
-20 - 65 °C
Wysokość czujnika
12 mm
Zakres napięcia zasilającego
12 - 24 V
Zakres pomiaru odległości
6.4 - 51 mm
Średnica czujnika
12 mm
Powtarzalność względna
0.7 %
Strefa martwa
6.4 mm
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny (NO)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M8
Rodzaj materiału powierzchni aktywnej czujnika
Tworzywo sztuczne
Standard interfejsu
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Procedura strojenia
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Możliwość synchronizacji
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj wyjścia analogowego
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar