Napięcie zasilania
100÷240 V AC
Wilgotność (bez kondensacji)
≤95%
Nr normy
EN 50291-1:2018+AC:2021-01, EN 50194-1:2009
Pobór mocy
5 W
Temperatura pracy
-10÷40°C
Wymiary
136×82×39 mm
Montaż
wewnętrzny
Rodzaj wykrywanych gazów
tlenek węgla (CO), metan (CH4)
Typ detektora
B
Sygnalizacja wyjścia alarmowego
akustyczna, optyczna
Poziom dźwięku alarmu
≥85 dB/3 m
Żywotność detektora
5 lat
Podtrzymanie zasilania
akumulator 3,6 V (typ 18650)
Wskazania alarmowe CO
30 ppm alarm w ciągu 120 min.; 50 ppm alarm w ciągu 60-90 min.; 100 ppm alarm w ciągu 10-40 min.; 300 ppm alarm w ciągu 0-3 min.
Wskazania alarmowe CH4
8,0% LEL (4000 ppm)
Ciśnienie atmosferyczne
860-1060 hPa
Dane techniczne
Długość
136 mm
Głośność
85 dB(A)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
3 - 3 V
Szerokość
82 mm
Wysokość/głębokość
39 mm
Znamionowy prąd załączania
0 A
Średnica
0 mm
Rodzaj sygnalizatora
Optyczny/akustyczny
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Wykrywa amoniak (NH3)
Nie
Ze wskaźnikiem napięcia
Tak
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Wykrywa gaz łatwopalny
Tak
Wykrywa gaz ziemny
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykrywa gaz usypiający
Nie
Wykrywa propan (C3H8)
Nie
Praca w sieci przez łącze kablowe
Nie
Wykrywa butan (C4H10)
Nie
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)