Charakterystyka
do użytku w domach, przyczepach i samochodach kempingowych oraz łodziach
zasilanie bateryjne
powiadomienie optyczne i dźwiękowe
wysokiej jakości sensor elektrochemiczny, który zapewnia długotrwałą i stabilną pracę
żywotność sensora: 10 lat
sygnalizacja za pomocą diod
sygnalizacja słabych baterii
sygnalizacja końca żywotności czujnika
przycisk TEST pozwalający sprawdzić poprawność działania czujnika
przycisk HUSH umożliwiający wyciszenie alarmu
głośny sygnał dźwiękowy
wbudowana pamięć
prosty sposób montażu
system uniemożliwiający zamontowanie czujnika bez prawidłowo zainstalowanych baterii
Opinia Techniczna Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego
zgodność z normami: BS EN 50291-1:2010 oraz BS EN 50291-2:2010 potwierdzona przez jednostkę certyfikującą BSI - KM86596
5 lat gwarancji
wyprodukowano w Irlandii
PARAMETRY TECHNICZNE____________
zasilanie: bateryjne 2x1,5V AAA (w zestawie)
rodzaj czujnika: elektrochemiczny
temperatura pracy: -10°C ~ +40°C
poziom głośności: >85dB/3m
wymiary: 120 x 105 x 45 mm (szer./wys./gł.)