Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu). Wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny, który zapewnia długotrwałą i stabilną pracę, powiadomienie optyczne i dźwiękowe, opcja podłączenia bezprzewodowego modułu RF, przycisk TEST pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika, funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 30 ppm do 999 ppm, funkcja pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm). Zgodność z normami: BS EN50291-1:2010 oraz BS EN50291-2:2010 potwierdzona przez jednostkę certyfikującą BSI – KM86596. Sygnalizacja końca żywotności czujnika, która wynosi min. 10 lat. 5 lat gwarancji