Charakterystyka
wykrywa szybko rozprzestrzeniający się ogień, któremu towarzyszy nawet niewielka ilość dymu
zasilanie bateryjne
powiadomienie dźwiękowe
podwójna komora jonizująca zapewnia długotrwałą i stabilną pracę
wysoka czułość
sygnalizacja słabych baterii
przycisk TEST pozwalający sprawdzić poprawność działania czujnika
głośny sygnał dźwiękowy
prosty sposób montażu
system uniemożliwiający zamontowanie czujnika bez prawidłowo zainstalowanych baterii
zgodność z normą EN 14604:2005 + AC1:2008 potwierdzona przez jednostkę certyfikującą BSI – 537430
5 lat gwarancji
wyprodukowano w Irlandii
PARAMETRY TECHNICZNE____________
zasilanie: bateryjne 1 x 9V DC (w zestawie)
rodzaj czujnika: jonizacyjny
temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
poziom głośności: >85dB/3m
wymiary: 140 x 120 x 45 mm (szer./wys./gł.)