Charakterystyka
wykrywa widzialny dym powstający w początkowej, bezpłomieniowej fazie pożaru tj. przed pojawieniem się otwartego ognia
powiadomienie optyczne i dźwiękowe
wysokiej jakości sensor optyczny, który zapewnia długotrwałą i stabilną pracę
zasilanie bateryjne
możliwość połączenia przewodowego do 12 czujników
opcja podłączenia bezprzewodowego modułu RF Ei605MRF i konfiguracji do 12 czujników
możliwość bezprzewodowej komunikacji ze sterownikiem Ei428 oraz panelem sterowania Ei450
sygnalizacja za pomocą diody
sygnalizacja słabych baterii
sygnalizacja końca żywotności czujnika
przycisk TEST pozwalający sprawdzić poprawność działania czujnika
przycisk HUSH umożliwiający wyciszenie alarmu
głośny sygnał dźwiękowy
prosty sposób montażu
zgodność z normą EN 14604:2005 + AC1:2008 potwierdzona przez Niezależną Instytucję Badawczą VdS
5 lat gwarancji
wyprodukowano w Irlandii
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
zasilanie: bateryjne 1x9V DC (w zestawie)
rodzaj czujnika: optyczny
temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
poziom głośności: >85dB/3m
wymiary: 115 x 45 mm (śr./wys.)