Charakterystyka
wykrywa widzialny dym powstający w początkowej, bezpłomieniowej fazie pożaru tj. przed pojawieniem się otwartego ognia
powiadomienie optyczne i dźwiękowe
wysokiej jakości sensor optyczny zapewnia długotrwałą i stabilną pracę
wysoka czułość
zasilanie zintegrowane
przycisk TEST pozwalający sprawdzić poprawność działania czujnika
przycisk HUSH umożliwiający wyciszenie alarmu
głośny sygnał dźwiękowy
prosty sposób montażu
zgodność z normą EN 14604:2005 + AC1:2008 potwierdzona przez Niezależną Instytucję Badawczą VdS
5 lat gwarancji
wyprodukowano w Irlandii
PARAMETRY TECHNICZNE________________
zasilanie: bateria litowa
rodzaj czujnika: optyczny
temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
poziom głośności: >85dB/3m
wymiary: 115 x 45 mm (śr./wys.)