MERTEN 230V biały Czujnik dymu ARGUSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/507732.jpg.
MERTEN 230V biały Czujnik dymu ARGUS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MTN547520
Kod EAN: 
3606485098340
Symbol Sonepar: 
P00897342
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik dymu ARGUS 230 V, biel polarna. gama produktów: czujnik dymu ARGUS - typ produktu lub komponentu : czujnik dymu - [Ue] znamionowe napięcie pracy: 230 V - częstotliwość sieci: 50 Hz

Dane techniczne

Długość
112 mm
Głośność
85 dB(A)
Maksymalna liczba połączeń sieciowych
25
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
112 mm
Wysokość
44 mm
Zakres napięcia zasilającego
195.5 - 253 V
Średnica
112 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Zawiera ładowalny akumulator zapasowy
Nie
Urządzenie autonomiczne
Tak
Q-label
Nie
Z podtrzymaniem akumulatorowym
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z aprobatą VdS
Tak
Zasilanie podstawowe
Zasilanie sieciowe
Rodzaj przycisku
Przycisk testowy
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Sposób/zasada działania
Optyczny
Zawiera baterię
Alkaliczne
Z cokołem
Tak
Zatwierdzone przez CNBOP-PIB
Nie
Ze wskaźnikiem napięcia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Od dołu
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)
Nie
Czujka dymu
Nie
Praca w sieci przez łącze kablowe
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar