Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu) z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wbudowany wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny "ECO-CELL".
podświetlany wyświetlacz LCD
przycisk TEST
zgodność z normą EN 50291-1:2010/A1:2012 dla domowych detektorów tlenku węgla
powiadomienie optyczne i dźwiękowe
głośność do 85dB
sygnalizacja za pomocą diod
sygnalizacja słabych baterii
sygnalizacja końca okresu działania detektora
pomiar stężenia w zakresie od 30 ppm do 999 ppm
funkcja pamięci (zapamiętuje ostatnie stężenie tlenku węgla, które wywołało alarm)
każdy czujnik został przetestowany w Polsce pod kątem sprawności i zadziałania sensora, posiada indywidualny certyfikat załączony do opakowania
PARAMETRY TECHNICZNE________________
zasilanie: 3 x 1,5VDC (w zestawie)
rodzaj czujnika: elektrochemiczny
temp. pracy: 0°C ~ 40°C
poziom głośności: 85dB
wymiary: 119 x 119 x 37mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 40 szt.
czułość i czas działania:
50 ppm 60~90 minut
100 ppm 10~40 minut
300 ppm 3 minuty