Urządzenie alarmowe przeznaczone do wczesnego wykrywania obecności wody w miejscach narażonych na zalanie takich jak piwnice lub pomieszczenia ze zbiornikami wody takimi jak: zmywarka, pralka, klimatyzacja itp. Zawór elektryczny sterowany bezprzewodowo pozwala na automatyczne zamknięcie dopływu wody w momencie, gdy czujnik wykryje zalanie.
powiadomienie dźwiękowe
sygnalizacja słabych baterii
akumulatorowe podtrzymanie zasilania zaworu w przypadku odcięcia prądu
możliwość rozbudowy zestawu - dodatkowe czujniki zalania i zawory są kodowane indywidualnie do głównego zestawu, co zabezpiecza przed załączeniem sygnałem z zewnętrznego źródła
PARAMETRY TECHNICZNE:_____________
zasilanie czujnika: 1 x 9V DC (w zestawie)
zasilanie zaworu: ~230V / 50Hz / 3,6V DC
poziom głośności: 85 dB na 3 metry
wymiary czujnika: 86 x 82 x 30 mm (szer./wys./gł.)
wymiary zaworu: 73 x 114 x 65,5 mm (szer./wys./gł.)
średnica zaworu: DN 20