6131/21-24-500 CZUJNIK OBECNOŚCI EIBABB

files/fotob/1643663.jpg.
6131/21-24-500 CZUJNIK OBECNOŚCI EIB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BUSCH-PRESENCE DETECTOR MINI PREMIUM KNX
Nr Katalogowy: 
2CKA006132A0344
Kod EAN: 
4011395185902
Symbol Sonepar: 
P01352583
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasięg wykrywania (dla wysokości montażu 2,5 m, 3 m i 4 m): okrągły. Siedzące osoby Ø: maks. 5 m, maks. 6,5 m i maks. 9 m. Osoby chodzące Ø: maks. 6,5 m, maks. 8 m i maks. 10,5 m. Wysokość widoczna 16 mm. Z 4 kanałami. Do przyciemniania/jasności zasad do określonej wartości w wyznaczonym obszarze kolekcji. Funkcja HVAC do sterowania systemami ogrzewania i/lub chłodzenia oraz systemami wentylacji w wyznaczonym obszarze kolekcji. Zastosowanie detektorów z 2 stopniami wyłączania zasilania. Zastosowanie detektorów z wbudowaną funkcją monitorowania. Stały kontroler światła z maks. 2 niezależnymi kanałami. Stały kontroler światła z maks. 2 wyjściami do przyciemniania sterowania światłem dziennym/zasadami dwóch okien dachowych w pomieszczeniu. Wbudowany kontroler temperatury obiektowej. 10 dowolnie programowalnych kanałów podczerwieni (niebieskich i/lub białych). Włącznie z 5 kanałami logicznymi (bramki logiczne, bramki, opóźnienia i oświetlenie klatki schodowej). Ocena za pomocą wewnętrznego czujnika jasności. Możliwa jest ważenie do 2 zewnętrznych wartości jasności i wewnętrznego czujnika jasności. Przycisk programowania można aktywować za pomocą nadajnika podczerwieni 6010-25 (-500). Z wbudowanym sprzęgaczem magistrali KNX. Nadaje się do sufitów podwieszanych o grubości płyty od 9 do 25 mm. Rozmiar otworu: Ø 68 mm. Nadaje się do montażu powierzchniowego. Nie można go zainstalować w standardowych brytyjskich lub VDE puszkach podtynkowych. Rekomendacja: obudowa instalacyjna od Kaiser HaloX-O (nr artykułu 1290-40) z odpowiadającymi osłonami (1290-47 lub 1290-85 dla betonu surowego) lub IBTronic H120-68 od Spelsberg

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Głębokość wbudowania
29 mm
Liczba kanałów
4
Maksymalny czas załączenia
1092 min
Min. głębokość puszki montażowej
29 mm
Minimalny czas załączenia
10 s
Numer RAL (zbliżony)
9016
Optymalna wysokość montażowa
2 m
Szerokość
80 mm
Wysokość
80 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Czujnik obecności
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Ze złączem magistrali
Nie
Przezroczysty
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Przełącznik pracy
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny KNX
Tak
Nadzór klatek schodowych
Tak
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar