DR-30M Sufitowy czujnik ruchuF&F

files/fotob/2282201.jpg.
DR-30M Sufitowy czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DR
Nr Katalogowy: 
DR-30M
Kod EAN: 
5902431674896
Symbol Sonepar: 
P10090884
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 100÷277 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Maksymalne obciążenie ciągłe: 2300 W; chwilowe: 3000 W Czas wyłączenia 30 s÷20 min. (±10 s) Próg aktywacji zmierzchowej 10÷2000 Lx Detekcja ruchu 0,6÷1,5 m/s Kąt detekcji 80° Maksymalny zasięg detekcji (T˂ 22°C) montaż sufitowy średnica: 20 m; montaż naścienny: 30 m Wysokość montażu czujnika montaż sufitowy: 3÷15 m; montaż naścienny: 2÷3 m Rodzaj detekcji promieniowanie podczerwone Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,3 Nm Pobór mocy czuwanie: 0,45 W; praca: 1 W Temperatura pracy -10÷40°C Wymiary obudowa: 90×82 mm, h: 48 mm; obudowa z uchwytem: 90×104 mm, h: 48 mm Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
10 - 2000 lx
Długość kabla przyłączeniowego
0.2 mm
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość
48 mm
Głębokość wbudowania
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
80 °
Kąt skanowania
0 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
3000 W
Maksymalny czas załączenia
20 min
Maksymalny prąd załączania
16 A
Maksymalny zasięg boczny
30 m
Maksymalny zasięg na wprost
30 m
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Minimalny czas załączenia
30 s
Napięcie znamionowe
100 - 277 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
15 m
Opóźnienie wyłączania
0 s
Opóźnienie załączania
1 s
Prąd sterowania
0 mA
Szerokość
0 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
82 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres temperatury
-10 - 40 °C
Średnica
0 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
20 m
Średnica wbudowania
0 mm
Minimalny prąd załączania
0 A
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności
0 m²
Maks. moc przełączana LED
200 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP40
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Z kablem podłączeniowym
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Montaż ścienny
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Przezroczysty
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Odporność udarowa
IK00
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Model antybakteryjny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar