EE812 1-10V 50A Czujnik ruchu sufitowyHAGER

files/fotob/1270730.jpg.
EE812 1-10V 50A Czujnik ruchu sufitowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EE812
Kod EAN: 
3250612258123
Symbol Sonepar: 
P00880617
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik obecności 1-kanałowy z regulatorem oświetlenia biały

Dane techniczne

Długość wbudowania
60 mm
Głębokość
100 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny zasięg boczny
13 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
4 m
Szerokość wbudowania
60 mm
Wysokość montażu
4 m
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Średnica pola detekcji na powierzchni
12 m
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu ściennego
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Stopień ochrony (IP)
IP41
Stopień ochrony (IP)
IP41
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Z interfejsem DALI
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EE813 Puszka czujnika

Opis produktu

Puszka n/t do czujników obecności EE81x 70x42mm
Porównaj
EE813
EE813 Puszka czujnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar