HF 360D IP54 biały Czujnik ruchuHAGER

files/fotob/104896.jpg.
HF 360D IP54 biały Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EE883
Kod EAN: 
3250617579469
Symbol Sonepar: 
P01628395
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu HF 360 stopni IP54, biały

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 1000 lx
Długość wbudowania
0 mm
Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Kąt skanowania
360 °
Maksymalny czas załączenia
15 min
Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
4 m
Minimalny czas załączenia
5 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
4 m
Szerokość
123 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
2500 mm
Wysokość montażu
4 m
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
360 - 360 °
Średnica
123 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
8 m
Maks. moc przełączana LED
400 W
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP54
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z kablem podłączeniowym
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Wymuszone wyłączenie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Sterowanie zdalne
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Do obciążeń pojemnościowych
Tak
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Odporność udarowa
IK04

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar