Urządzenie elektryczne, mające na celu automatyzację włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych przy odpowiednim natężeniu światła. Gniazdko steruje dowolnie podłączonym urządzeniem elektrycznym za pomocą wbudowanego czujnika PIR. Nie wymaga instalacji.
zasilanie: ~230V/50Hz
max. obciążenie: 280W
stopień ochrony: IP 20
kąt widzenia: poziom 160°
wymiary: 45 x 98,3 x 81,5 mm (szer./wys./gł.)
regulacja czasu świecenia: min: 10 sek .± 3sek., max: 10 min. ±2 min.
regulacja zasięgu wykrywania ruchu: 2-9 metrów
regulacja czułości natężenia światła: <3 - 2000 lux
rodzaj materiału: tworzywo sztuczne
dostępne kolory: biały
ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt