SLPBTCV2 Czujnik temperatury wilgoci i CO2SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278731.jpg.
SLPBTCV2 Czujnik temperatury wilgoci i CO2
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ DUCT AND PLANT ROOM AIR QUALITY SENSOR
Nr Katalogowy: 
SLPBTCV2
Kod EAN: 
3606481900982
Symbol Sonepar: 
P10052362
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujniki ścienne Spacelogic SLP to elastyczna platforma wieloczujnikowa przeznaczona do użytku ze sterownikami BAS. Jest on przeznaczony do obsługi wyjść BACnet MSTP lub Modbus. Obudowa czujnika montowana na ścianie jest optymalnie czarna. Interfejs użytkownika jest zabezpieczony kolorowym ekranem dotykowym z menu sterowania i nastawy. Czujnik jakości powietrza 4 w 1 zawiera elementy temperatury, wilgotności, CO² i LZO. Wymiary urządzenia to 115 mm wysokości, 85 mm szerokości i 23,7 mm głębokości

Dane techniczne

Liczba punktów sterowania
0
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm
Numer RAL (zbliżony)
7021
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Ręczna nastawa wartości zadanej
Tak
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Przycisk obecności
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Jednostka centralna do nadajników / członów wykonawczych
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Czujnik podczerwieni
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
Wskaźnik stanu-LED
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Przezroczysty
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Zintegrowany odbiornik DCF77
Nie
System magistralny LON
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Z regulatorem temperatury
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar