STO300 -50/50 Czujnik temperaturySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942804.jpg.
STO300 -50/50 Czujnik temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ TEMPERATURE SENSORS
Nr Katalogowy: 
006920501
Symbol Sonepar: 
P10219880
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nadajnik STO300, który mierzy temperaturę na zewnątrz. Nadajnik ten jest przeznaczony do montażu na ścianie zewnętrznej, w miarę możliwości po stronie północnej

Dane techniczne

Ciężar
0.1 kg
Liczba wyjść 0 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 5 V
0
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
0
Liczba wyjść 2 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA
2
Temperatura otoczenia
°C [MV]
Tolerancja
% [MV]
Zakres pomiarowy
-50 - 50 °C
Zakres pomiaru temperatury
-30 - 60 °C
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
15 - 36 V
Znamionowe napięcie zasilania dla AC
V [MV]
Długość czujnika
mm [MV]
Długość wkładki
mm [MV]
Głębokość obudowy
mm [MV]
Szerokość obudowy
54 mm
Wysokość obudowy
68 mm
Liczba punktów pomiarowych
[MV]
Liczba sygnałów wyjściowych
[MV]
Liczba zakresów pomiarowych
[MV]
Maks. wilgotność otoczenia (bez kondensacji)
95 %
Średnica elementu czujnika
mm [MV]
Zakres średniej prędkości przepływu medium, zastosowanie
m/s [MV]
Wersja modułowa
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Biały
Z obudową
Tak
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Montaż ścienny
Nie
Miejsce stosowania
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Wyjście analogowe 2 V ... 10 V
Nie
Pomiar CO2
Nie
Wbudowane funkcje konfiguracyjne
Nie
Bluetooth
Nie
Do powietrza
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Funkcja pamięci błędu
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Technologia
Inne
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Do cieczy
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Do montażu kanałowego
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar LZO
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Do gazów
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Technologia LoRa
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 5 V
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Aktywny pomiar temperatury
Tak
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Tak
Z wyjściem binarnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 2 V
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Materiał obudowy czujnika
Stal nierdzewna

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar