528870 70mm M8x10mm Wkręt do drewna nagwintowanyDEHN

files/fotob/1780955.jpg.
528870 70mm M8x10mm Wkręt do drewna nagwintowany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
528870
Kod EAN: 
4013364020962
Symbol Sonepar: 
P01030083
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Śruba kołkowa do mocowania uchwytów przewodów, płaskowników i wsporników do iglic z gwintem wewnętrznym M8

Dane techniczne

Długość
73 mm
Długość gwintu
42 mm
Średnica główki
15 mm
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Dostarczane na taśmie
Nie
Dwugwint/wielogwint
Nie
Gwint dystansowy
Nie
Hartowane
Nie
Model szybkiego montażu
Nie
Odmienny materiał końcówki wiercącej
Nie
Ostrze z rowkami frezującymi
Nie
Samogwintujący
Nie
Z końcówką samowiercącą
Nie
Z kołnierzem stałym
Nie
Z podkładką i uszczelką
Nie
Z powłoka antyadhezyjną
Nie
Z rowkami pod łbem
Nie
Z żebrowanym trzpieniem
Nie
Ze skrzydełkami powiększającymi otwór
Nie
Znak jakości SKH
Nie
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Łeb z otworem na zaślepkę
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar