1812-500 Pierścień nośny z cokołemABB

files/fotob/1642184.jpg.
1812-500 Pierścień nośny z cokołem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOUNTING PLATE
Nr Katalogowy: 
2CKA001753A9972
Kod EAN: 
4011395174456
Symbol Sonepar: 
P01191153
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

For 2 modular jack inserts. Suitable for Art. Nos. 0210, 0211 and 0219-101. For systems: AMP / tyco Electronics, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts For Telegärtner AMJ/UMJ connection modules/couplings. For 2 fiber optic modules of the following types: 3M-Volition, Krone, mvk. Pitch dimensions: (WxH) approx. 14.8 x 19.4 mm. Without claws

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
22.5 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
32 mm
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Czerwony
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kostka łączeniowa
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Uchwyt transportowy
Tak
Z gniazdami/złączami
Nie
Przezroczysty
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Gniazda ekranowane
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar