MAGFLO ZESTAW PRZEWODÓW 10m Czujnik przepływu-akcesoriaSIEMENS

files/fotob/1107280.png.
MAGFLO ZESTAW PRZEWODÓW 10m Czujnik przepływu-akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
A5E01181647
Kod EAN: 
4019169842143
Symbol Sonepar: 
P00677219
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SITRANS F M Accessory MAG 5000/6000 2x 10 m (32.8 ft) Cable kit including standard coil cable, 3x 1.5 mm2 (3x 0.0024 inch2), gage 18, single shielded with PVC jacket, and special electrode cable, 3x 0.25 mm2 (3x 0.0004 inch2), double shielded with PVC jacket, temperature range: -30…+70 °C (-22…+ 158 °F)