SHD 100-T Kanalowy przetw. wilgotnosciSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942784.jpg.
SHD 100-T Kanalowy przetw. wilgotnosci
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIKI WILGOTNOŚCI
Nr Katalogowy: 
006902331
Kod EAN: 
7332552011436
Symbol Sonepar: 
P01877312
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SHD100, duct room humidity sensor, I/NET, Vista. Gama produktów: SHD100 - Typ produktu lub komponentu : pokojowy czujnik wilgotności

Dane techniczne

Liczba wejść cyfrowych
0
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Kanał elektroinstalacyjny
Model
Czujnik wilgotności
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wejście analogowe
Tak
System magistralny KNX
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
System magistralny LON
Nie
Z ogrzewaniem
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Z DCF77
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Wejście cyfrowe
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Stacja pogodowa
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Sygnał dźwiękowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar