170AMM09000 ModułSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498785.jpg.
170AMM09000 Moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON MOMENTUM
Nr Katalogowy: 
170AMM09000
Kod EAN: 
3595861000292
Symbol Sonepar: 
P00110280
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Modicon Momentum range, an offer of controller and IP20 monoblock I/Os for distributed control architecture. This distributed analogue/discrete module has 1 group of 2 discrete outputs, 4 discrete inputs, 4 analogue differential inputs and 2 analogue output with positive discrete input logic. It is an analogue/discrete module with a rated supply voltage of 24V DC, a discrete output current of 1A per point, 2A per group, 2A per module and a maximum power dissipation of 6W. It is furnished with 2 connectors for removable terminal blocks. Analogue input range of this product is ±10V, ±20mA, ±5V, 1V to 5V, 4mA to 20mA and analogue output range is ±10V 12bit and 0mA to 20mA 12bit. Its dimensions are 141.5mm (width) x 47.5mm (depth) x 125mm (height) and weighs 0.24kg. The main application of this module is infrastructures and energy, material handling, simple machine control. This product is certified by CE, FM Class 1 Division 2, CSA and UL. Momentum is a flexible, modular family of fundamental components that easily snap together and can be configured for a wide range of distributed I/O and control applications. System with 4 fundamental components that easily snap together in various combinations to form versatile control systems or sub-systems

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
-10 - 10 V
Głębokość
47.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
5
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
1
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym
-10 - 10 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
10 - 10 ms
Prąd wejściowy dla sygnału 1
20 mA
Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym
0.02 A
Rozdzielczość wejść analogowych
12 b
Rozdzielczość wyjść analogowych
12 b
Szerokość
141.5 mm
Wysokość
125 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Wejście analogowe, termometr rezystancyjny
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wejście analogowe, prąd
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Wyjście analogowe, prąd
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Wejście analogowe, termoparowe
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Wejście analogowe, rezystancyjne
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Obsługa innych protokołów
Nie
Wejście analogowe, napięcie
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Wyjście analogowe, napięcie
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

170XTS00100 Wtyczka

Opis produktu

Listwa przyłączeniowa. Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: złączka śrubowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: podstawa analogowych WE/WY, podstawa WE/WY dyskretnych - Zgodność gamy: platforma...
Porównaj
170XTS00100
170XTS00100 Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
170XTS00200 Listwa przyłączeniowa

Opis produktu

Listwa przyłączeniowa sprężyna.. Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: złączka sprężynowa - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: podstawa analogowych WE/WY, podstawa WE/WY dyskretnych - Zgodność...
Porównaj
170XTS00200
170XTS00200 Listwa przyłączeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar