Mechaniczne łączniki drogowe SIRIUS 3SE5 do rejestracji pozycji i położenia elementów maszyn oraz do nadzorowania ustawienia urządzeń ochronnych.
Modułowa konstrukcja łączników drogowych 3SE5 umożliwia wiele wariantów przy niewielkiej liczbie typów magazynowych. Duża liczba wariantów wtyczek i rolek spełnia prawie wszystkie wymagania w codziennych zastosowaniach przemysłowych. Diody wskazują aktualny status urządzenia. Dzięki technice szybkozłączy można znacznie zredukować czasy podłączania. Punkty przełączania i mocowanie wg EN 50047 oraz EN 50041. Urządzenia są dopuszczone na całym świecie (IEC, UL). Dzięki odpowiedniej konfiguracji przełączników można spełnić najwyższe wymagania bezpieczeństwa zgodnie z PL e lub SIL 3. Zintegrowana elektronika ASIsafe ma niskie zużycie energii.
Dostępne są różne wielkości obudowy, z różnymi elementami łączeniowymi, z tworzywa sztucznego lub z metalu lub też w wersji kompaktowej. Niektóre warianty są opcjonalnie dostępne ze wskaźnikiem statusu LED i wtyczką M12. Seria 3SF1 z bezpośrednim połączeniem z systemem magistrali AS-interface uzupełnia asortyment.
Jako akcesoria dostępne są w zależności od wersji dźwignie napędowe i wtyczki, jak również inne wyposażenie montażowe/przyłączeniowe.
Safety is a SIRIUS business
Przewód przyłączeniowy z gniazdo 5-biegunowe M12 i wolny koniec kabla, długość 5 m. Do podłączenia wyłącznik krańcowy 3SE51/52 okablowany z wtyczką M12 5-biegun., Safety is a SIRIUS business
Izolator przepustowy materiał formowany dla wyłącznika krańcowego, M20x 1,5 dla średnicy przewodu: 5-13 mm Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Akcesoria dla wyłącznika krańcowego Wtyk (5-biegunowy), M12, dla M20 x 1,5 dla 125 V, 4 A na Pin 5 żółto-zielony przewód PE Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS