SIRIUS 40mm 1NO/2NC Wyłącznik krańcowySIEMENS

files/fotob/1112037.png.
SIRIUS 40mm 1NO/2NC Wyłącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SE51151LA001AD2
Kod EAN: 
4011209692947
Symbol Sonepar: 
P00625461
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Basic switch for position switch 3SE51 Metal enclosure 40 mm according to EN 50041 with connector 6+PE according to EN 43651 with 2 LEDs, yellow/green 24 V DC 2 NC quick action contacts without actuator head and 1 NO for LED display Pin assignment: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=31, Pin4=32, Pin5=13 LED green, Pin6=ground LED PE connected Mechanical position switches SIRIUS 3SE5 for position sensing of machine parts and position monitoring of protection equipment. The modular design of the 3SE5 position switches permits a host of variants with a small number of bearing types. The wide variety of plug-in connectors and rollers meets almost all everyday requirements in industry. LEDs indicate the current state of the device. Thanks to quick-connect technology, the time required for connection can be considerably reduced. Operating points and mounting in accordance with EN 50047 and EN 50041. The devices have worldwide approval (IEC, UL). With the corresponding switch configuration, the highest safety requirements specified by PL e or SIL 3 can be met. The integrated ASIsafe electronics requires a low current input. Various enclosure sizes, with different contacts, are available in plastic or metal, or compact design. Some versions are optionally available with an LED status display and M12 plug. The 3SF1 series with direct connection to the AS-Interface bus system completes the portfolio. Depending on the design, actuator heads and plug-in connectors, as well as other mounting/connection accessories, are available. Safety is a SIRIUS business

Dane techniczne

Długość czujnika
111.7 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
2
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość czujnika
40 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Wysokość czujnika
37.3 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
3 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP66/IP67
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne połączenie wtykowe
Stopień ochrony (NEMA)
12
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Wymuszone rozłączanie
Tak
Ze wskaźnikiem stanu
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Położenie elementu przełączającego
Popychacz z rolką równoległą
Rodzaj interfejsu
Brak
Wyjście elektroniczne
Nie
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Powłoka obudowy
Lakierowanie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

3SX56013SB55 5-PIN 5m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Przewód przyłączeniowy z gniazdo 5-biegunowe M12 i wolny koniec kabla, długość 5 m. Do podłączenia wyłącznik krańcowy 3SE51/52 okablowany z wtyczką M12 5-biegun., Safety is a SIRIUS business
Porównaj
3SX56013SB55
3SX56013SB55 5-PIN 5m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
3SX9926 M20x1,5 Dławnica kablowa

Opis produktu

Izolator przepustowy materiał formowany dla wyłącznika krańcowego, M20x 1,5 dla średnicy przewodu: 5-13 mm Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3SX9926
3SX9926 M20x1,5 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIRIUS Akcesoria

Opis produktu

Akcesoria dla wyłącznika krańcowego Wtyk (5-biegunowy), M12, dla M20 x 1,5 dla 125 V, 4 A na Pin 5 żółto-zielony przewód PE Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3SY3128
SIRIUS Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar