SMARTLINK Moduł komunikacyjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1664988.jpg.
SMARTLINK Moduł komunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ECOSTRUXURE I/O SMART LINK
Nr Katalogowy: 
A9XMSB11
Kod EAN: 
3606480430602
Symbol Sonepar: 
P01210058
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł WE/WY Smart Link Modbus to moduł komunikacyjny z 11 kanałami. Komunikuje się z urządzeniami pomocniczymi iACT24 dla styczników iCT, iATL24 dla przekaźników impulsowych iTL, iOF+SD24 dla iC60, iID, ARA, RCA i iSW-NA. Musi być skojarzony z serwerem paneli Ecostruxure PAS600 lub PAS800, dzięki sieci Modbus RS485. Służy do przesyłania danych z urządzeń Acti 9 do sterownika PLC lub systemu monitorowania sieci dzięki sieci Ethernet. Komunikuje się również z OF+SD24 dla C60, C120, DPN, ID i C60H-DC, Ti24 dla RCA iC60 i Reflex iC60. Dostarczany jest z 1 zasilaczem sieciowym 24VDC, 2 śrubami do montażu na Linergy FM80. Łącze to Modbus, RTU RS485 połączenie szeregowe. Szybkość transmisji można samodzielnie dostosować w zakresie od 9600 do 38400 bodów. Zakres adresowania Modbus wynosi od 1 do 99. Jest to 4-żyłowy typ magistrali RS485. Jest to połączenie wtykowe. Maksymalna długość magistrali wynosi 1000 m. Maksymalna długość kabla i zestawów kabli wynosi 500 m. Zasilanie napięciowe wynosi 24VDC +/- 10%. Maksymalny prąd wejściowy wynosi 1,5 A. Maksymalny prąd rozruchowy wynosi 7 A. Stopień ochrony to IP20. Stopień zanieczyszczenia wynosi 3. Jest on zgodny z dyrektywą RoHS. Czas zapisywania pamięci wynosi 10 lat. Wymiary wynoszą 359 milimetrów szerokości, 23 milimetry wysokości i 42 milimetry głębokości. Waga wynosi 188 g. Temperatura robocza wynosi od -25°C do + 60°C i tylko +50°C w przypadku montażu pionowego. Temperatura przechowywania wynosi od -40°C do + 80°C. Ten produkt jest zgodny z normą IEC61010-2-201

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
19.2 - 28.8 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
24 - 24 V
Głębokość
42 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
22
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
11
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Prąd wejściowy dla sygnału 1
2.5 mA
Prąd wyjściowy
0.1 A
Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym
0.1 A
Szerokość
359 mm
Wysokość
23 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Wejście analogowe, termometr rezystancyjny
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Wejście analogowe, napięcie
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Wejście analogowe, termoparowe
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Wejście analogowe, rezystancyjne
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Wejście analogowe, prąd
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar