ACW2M129012 Wyłącznik ciśnieniowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/501381.jpg.
ACW2M129012 Wyłącznik ciśnieniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
NAUTILUS
Nr Katalogowy: 
ACW2M129012
Kod EAN: 
3389110667172
Symbol Sonepar: 
P01301105
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The ACW switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of air, oils and other non corrosive fluids. It is a switch with an adjustable differential for regulation between 2 thresholds. Ajustable range of switching point: from 0.7bar to 21bar or from 10.15psi to 304.5psi. It has 1 C/O single-pole contact, a G 1/4 female fluid connection and one tapped entry for n°13 cable gland

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
41 bar
Ciśnienie wyłączające
0.7 - 21 bar
Ciśnienie załączające
0.7 - 21 bar
Głębokość
68 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
1
Maksymalne ciśnienie pracy
41000 hPa
Maksymalne ciśnienie testowe
8.6 bar
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
24 - 500 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
500 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
24 - 600 V
Nastawa końcowa
700 - 21000 hPa
Nastawa początkowa
2400 - 29600 hPa
Szerokość
88 mm
Temperatura średnia
-73 - 125 °C
Wartość końcowa zakresu pomiarowego ciśnienia
2960000 Pa
Wartość początkowa zakresu pomiarowego ciśnienia
240000 Pa
Wysokość
173 mm
Zakres ciśnienia załączającego
8.6 bar
Maks. ciśnienie robocze
29600 hPa
Stopień ochrony (IP)
IP65/IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rozmiar gwintu
Inne
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odpowiedni jako ogranicznik
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Odpowiedni do dozoru
Tak
Wersja elektroniczna
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

3P 3NZ 3.5-25 BAR Wyłącznik ciśn.do obwodów mocy
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
XMPA25C2131

3P 3NZ 3.5-25 BAR Wyłącznik ciśn.do obwodów...

3P 3NZ 3.5-25 BAR Wyłącznik ciśn.do obwodów mocy
ADW3 M11 9012 9.3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ADW3M119012

ADW3 M11 9012 9.3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ADW3 M11 9012 9.3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy square
ADW5 M12 9012 9,3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
ADW5M129012

ADW5 M12 9012 9,3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy...

ADW5 M12 9012 9,3-69bar Wyłącznik ciśnieniowy square
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar