CSEZ-01/01 Czujnik temperaturyEATON

files/fotob/33478.jpg.
CSEZ-01/01 Czujnik temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
265643
Kod EAN: 
4015082656430
Symbol Sonepar: 
P00345274
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wejście temperaturowe wykrywa temperatury dla wejścia temperaturowego (265628). W zależności od aplikacji, czujnik temperatury można zainstalować bezpośrednio w tulei zanurzeniowej lub w połączeniu z obudową części mieszkalnej (232285), obudowa zewnętrzna (232284) i jednostka montowana na rurze (232283)

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
1 m
Liczba wejść cyfrowych
0
Numer RAL (zbliżony)
9005
Pobór mocy
W [NA]
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wejście analogowe
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Sygnał dźwiękowy
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Stacja pogodowa
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Z ogrzewaniem
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z DCF77
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny KNX
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CAEE-02/01 Nadajnik 0-10VDC

Opis produktu

Wejście analogowe 2-krotne może rejestrować najróżniejsze wartości pomiarowe (np.: jakość powietrza, wilgotność, kierunek wiatru itp.) poprzez uniwersalne czujniki (0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA) lub czujniki temperatury (PT1000, 265643), a także umożliwia komfortową instalację elektryczną. Zasilanie odbywa...

Dane techniczne

Liczba wejść
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Sposób montażu
Inne
Model
Moduł podstawowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
System magistralny KNX
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejściowy prąd sterujący
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny LON
Nie
Wejściowe napięcie sterujące
Nie
Inne systemy magistralne
xComfort
Porównaj
112240
CAEE-02/01 Nadajnik 0-10VDC
Szybki podgląd: Opis i parametry
CTEU-02/01 Nadajnik z wej.czujnika temp

Opis produktu

Wejście temperaturowe wykrywa temperaturę za pomocą czujnika temperatury (265643) i przesyła ją do wygodnej instalacji elektrycznej. Można również przeprowadzić proste uruchamianie, np. ogrodów zimowych. Urządzenie jest montowane w skrzynce przełącznikowej, przyłączeniowej lub instalacyjnej. Urządzenie...

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Liczba punktów sterowania
1
Min. głębokość puszki montażowej
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
46 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
51.5 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
3 - 3 V
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Inne systemy magistralne
xComfort
System magistralny LON
Nie
Jednostka centralna do nadajników / członów wykonawczych
Nie
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem
Nie
Zintegrowany odbiornik DCF77
Nie
System magistralny KNX
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Ręczna nastawa wartości zadanej
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Nie
Wskaźnik stanu-LED
Tak
System magistralny Powernet
Nie
Z regulatorem temperatury
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Zegar sterujący
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Regulator temperatury
Tak
Przycisk obecności
Tak
Przezroczysty
Nie
Czujnik podczerwieni
Nie
Porównaj
265628
CTEU-02/01 Nadajnik z wej.czujnika temp
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB-Z/SE/01/03 Obudowa do czujnika temperatura

Opis produktu

Obudowa zewnętrzna: Stosowany w połączeniu z przewodowym czujnikiem temperatury (EB-Z/SE/01/01) m.in. do pomiaru temperatur zewnętrznych

Dane techniczne

Głębokość
37.5 mm
Głębokość osprzętu
37.5 mm
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba wpustów
1
Numer RAL
9010
Numer RAL (zbliżony)
9001
Szerokość
65 mm
Szerokość osprzętu
50 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość osprzętu
65 mm
Średnica
mm [NA]
Liczba zacisków uziemiających
0
Nadaje się do urządzeń o maks. głębokości
mm [NA]
Nadaje się do urządzeń o maks. szerokości
mm [NA]
Nadaje się do urządzeń o maks. wysokości
mm [NA]
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Wpusty z tyłu
Nie
Montaż na korytku krzyżowym
Nie
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Z ramką osłaniającą
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Tak
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Dławik kablowy z gwintem
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Przezroczysty
Nie
Model stołowy
Tak
Z kołnierzem wprowadzającym
Tak
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Nie
Porównaj
232284
EB-Z/SE/01/03 Obudowa do czujnika temperatura
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB-Z/SE/01/04 Mocowanie czujnikowy temperatury

Opis produktu

Adapter kanałowy
Porównaj
232283
EB-Z/SE/01/04 Mocowanie czujnikowy temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar