E53KBL18T111SD Czujnik pojemnościowyEATON

files/fotob/35612.jpg.
E53KBL18T111SD Czujnik pojemnościowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
134802
Symbol Sonepar: 
P01856417
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik zbliżeniowy, Zacisk śrubowy: E53 Capacitive series, Czujniki pojemnościowe, Połączenie: Trzyżyłowe, Znamionowa odległość przełączania: Sn = 8 mm, Konstrukcja (zewnętrzne wymiary): M18 x 1 mm, Znamionowe napięcie robocze: Ue= 10 - 30 V DC, Sposób montażu: Zlicowane, Typ łączenia: PNP, Do podłączania: Połączenie wtykowe M12 x 1, Zestyki R = rozwierne: 1 R, Materiał: Materiał izolowany, Stopień ochrony: IP65

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
250 Hz
Długość czujnika
80 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
mA [NA]
Strefa działania
8 mm
Szerokość czujnika
mm [NA]
Wysokość czujnika
mm [NA]
Zakres napięcia zasilającego
10 - 30 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
10 - 30 V
Średnica czujnika
18 mm
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Styk rozwierny
Rodzaj napięcia
DC
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wpuszczonym
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Rodzaj aktywacji
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Tak
Odporność na ściskanie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kaskadowość
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
B
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Powłoka obudowy
Inne
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CSDS4A4CY2205 M12 5m Kabel łączący 4-żyłowy

Opis produktu

Kabel połączeniowy, funkcja podstawowa: Akcesoria, zakres: kable połączeniowe, długość: 5000 mm, rodzaj napięcia: DC, 4-biegunowy, typ po stronie wyjścia: Końcówka kablowa, otwarty, typ po stronie wejścia: Łącznik, prosty, do zastosowania z: Czujniki DC, 4-biegunowy, 2, połączenie 3- lub 4-przewodowe...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
40 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
40 - 70 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
V [NA]
Prąd znamionowy In
A [NA]
Rezystancja skrośna
mΩ [NA]
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
136294
CSDS4A4CY2205 M12 5m Kabel łączący 4-żyłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CSDS4A4CY2210 M12 10m Kabel łączący 4-żyłowy

Opis produktu

Kabel połączeniowy, funkcja podstawowa: Akcesoria, Zakres: kable połączeniowe, długość: 10000 mm, rodzaj napięcia: DC, 4-biegunowy, typ po stronie wyjścia: Końcówka kablowa, otwarty, typ po stronie wejścia: Łącznik, prosty, do zastosowania z: Czujniki DC, 4-biegunowy, 2, połączenie 3- lub 4-przewodowe...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
40 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
40 - 70 °C
Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
V [NA]
Prąd znamionowy In
A [NA]
Rezystancja skrośna
mΩ [NA]
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Porównaj
136296
CSDS4A4CY2210 M12 10m Kabel łączący 4-żyłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar