LK/169 Łącznik krańcowy dźwignia sprężynowaSPAMEL

files/fotob/189453.png.
LK/169 Łącznik krańcowy dźwignia sprężynowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LK
Nr Katalogowy: 
LK\169
Kod EAN: 
5907723213340
Symbol Sonepar: 
P01732878
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik krańcowy dźwignia sprężynowa antenka LK\169

Dane techniczne

Długość czujnika
63.9 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Szerokość czujnika
29 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-10 - 70 °C
Wysokość czujnika
26.9 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.4 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.2 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
5 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Pręt sprężysty
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Rodzaj interfejsu
Brak
Wyjście elektroniczne
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Wymuszone rozłączanie
Nie
Położenie elementu przełączającego
Inne
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Ze wskaźnikiem stanu
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

LK-703K 3FAZ 3XLED SLIM Lampka kontrolna zasilania
Porównaj
F&F
LK-703K

LK-703K 3FAZ 3XLED SLIM Lampka kontrolna...

LK-703K 3FAZ 3XLED SLIM Lampka kontrolna zasilania
LK-712B 10-30V 1xLED nieb Lampka kontroli zasilania
Porównaj
F&F
LK-712B-10-30V

LK-712B 10-30V 1xLED nieb Lampka kontroli...

LK-712B 10-30V 1xLED nieb Lampka kontroli zasilania
LK-712B 130-260V 1xLED nieb Lampka kontroli zasilania
Porównaj
F&F
LK-712B-130-260V

LK-712B 130-260V 1xLED nieb Lampka kontroli...

LK-712B 130-260V 1xLED nieb Lampka kontroli zasilania
LK-712B 5-10VAC/DC 1xLED niebieski Lampka kontroli zasilania
Porównaj
F&F
LK-712B-5-10V

LK-712B 5-10VAC/DC 1xLED niebieski Lampka...

LK-712B 5-10VAC/DC 1xLED niebieski Lampka kontroli zasilania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar