LS-S02-230AMT-ZBZ/X Łącznik krańcowyEATON

files/fotob/30743.jpg.
LS-S02-230AMT-ZBZ/X Łącznik krańcowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
106822
Kod EAN: 
4015081065820
Symbol Sonepar: 
P00385373
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Łącznik krańcowy, funkcja podstawowa: Łączniki krańcowe, krańcowe łączniki bezpieczeństwa, odniesienie do grupy części: LS…ZBZ/X, Zacisk śrubowy: Urządzenia podstawowe z blokadą magnetyczną (zasada otwartego obwodu), Stopień ochrony: IP65, Charakterystyka: Moduł podstawowy, możliwość rozbudowy, temperatura otoczenia: od -25 do +40°C, Opis: Z monitorowaniem blokady, Nadzorowanie położenia drzwi: ciągły, Sterowanie czasowe odblokowaniem możliwe za pomocą ESR5-NV3-30, Zestyki R = rozwierne: 2 R, Uwagi: = funkcja bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie do IEC/EN 60947-5-1, Znamionowe napięcie sterujące napędu magnetycznego: Us = 230 V 50/60 Hz V, Obudowa: Materiał izolowany

Dane techniczne

Długość czujnika
39 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
2
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość czujnika
60 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
25 - 70 °C
Wysokość czujnika
173 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
6 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0.8 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
3 A
Średnica czujnika
mm [NA]
Funkcja przełączająca
Styk zwłoczny
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Stopień ochrony (NEMA)
13
Wyjście elektroniczne
Nie
Wymuszone rozłączanie
Tak
Ze wskaźnikiem stanu
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EMS20 IP65 Dławnica kablowa

Opis produktu

Śruba membrany, Akcesoria, Stopień ochrony: IP65, Z wbudowaną membraną przelotową, Zewnętrzna średnica kabla do 13 mm, IP65 przy podłączonym kablu, Do zastosowania z: LS, LSM
Porównaj
225271
EMS20 IP65 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS-X20 PRZEPUST M20 Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Akcesoria, system modułowy LS-Titan
Porównaj
266134
LS-X20 PRZEPUST M20 Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS-XF-ZBZ Akcesoria AT0-zbz

Opis produktu

Element uruchamiający, Funkcja podstawowa: Elementy uruchamiające, Odniesienie grupy części LS…ZBZ/X, Funkcja: Model kątowy, elastyczny element uruchamiający, Stal nierdzewna, Do zastosowania z: drzwi bez szczelnego domykania
Porównaj
106832
LS-XF-ZBZ Akcesoria AT0-zbz
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS-XFG-ZBZ Akcesoria AT0-zbz

Opis produktu

Element uruchamiający, Funkcja podstawowa: Elementy uruchamiające, Odniesienie grupy części LS…ZBZ/X, Funkcja: Płaski, klucz sterowniczy do łącznika, Stal nierdzewna, Do zastosowania z: drzwi bez szczelnego domykania
Porównaj
106831
LS-XFG-ZBZ Akcesoria AT0-zbz
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS-XG-ZBZ KLUCZ Akcesoria LS..zbz

Opis produktu

Element uruchamiający, Funkcja podstawowa: Elementy uruchamiające, Odniesienie grupy części LS…ZBZ/X, Funkcja: Prosty element uruchamiający, Stal nierdzewna, Do zastosowania z: Drzwi przesuwne
Porównaj
106833
LS-XG-ZBZ KLUCZ Akcesoria LS..zbz
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS-XNG-ZBZ KLUCZ Akcesoria LS..zbz

Opis produktu

IEC EN 60947-5-1, IP65_x, aprobata towarzystwa ubezpieczeniowego od odpowiedzialności cywilnej pracodawców GS-ET-19, urządzenie na światowe rynki, element uruchamiający do elektromagnetycznej blokady drzwi, wyłącznik zasilania ZBZ podnosi standard bezpieczeństwa personelu i ochrony procesu poprzez niezawodne...
Porównaj
106834
LS-XNG-ZBZ KLUCZ Akcesoria LS..zbz
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS-XNW-ZBZ KLUCZ Akcesoria LS..zbz

Opis produktu

IEC EN 60947-5-1, IP65_x, aprobata towarzystwa ubezpieczeniowego od odpowiedzialności cywilnej pracodawców GS-ET-19, urządzenie na światowe rynki, element uruchamiający do elektromagnetycznej blokady drzwi, wyłącznik zasilania ZBZ podnosi standard bezpieczeństwa personelu i ochrony procesu poprzez niezawodne...
Porównaj
106835
LS-XNW-ZBZ KLUCZ Akcesoria LS..zbz
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS-XSK-ZBZ KLUCZ Akcesoria LS..zbz

Opis produktu

IEC EN 60947-5-1, IP65_x, aprobata towarzystwa ubezpieczeniowego od odpowiedzialności cywilnej pracodawców GS-ET-19, urządzenie na światowe rynki, element uruchamiający do elektromagnetycznej blokady drzwi, wyłącznik zasilania ZBZ podnosi standard bezpieczeństwa personelu i ochrony procesu poprzez niezawodne...
Porównaj
106837
LS-XSK-ZBZ KLUCZ Akcesoria LS..zbz
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS-XW-ZBZ KLUCZ Akcesoria LS..zbz

Opis produktu

Element uruchamiający, Funkcja podstawowa: Elementy uruchamiające, Odniesienie grupy części LS…ZBZ/X, Funkcja: Kątowy element uruchamiający, Short, Stal nierdzewna, Do zastosowania z: Drzwi uchylne o szerokości powyżej 350 mm
Porównaj
106839
LS-XW-ZBZ KLUCZ Akcesoria LS..zbz
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS-XWA-ZBZ KLUCZ Akcesoria LS..zbz

Opis produktu

Element uruchamiający, Funkcja podstawowa: Elementy uruchamiające, Odniesienie grupy części LS…ZBZ/X, Funkcja: Kątowy element uruchamiający, Długa, Stal nierdzewna, Do zastosowania z: Drzwi uchylne o szerokości powyżej 550 mm
Porównaj
106838
LS-XWA-ZBZ KLUCZ Akcesoria LS..zbz
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12A WTYK M12x1 4PIN/A Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Akcesoria, system modułowy LS-Titan
Porównaj
266135
M12A WTYK M12x1 4PIN/A Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12A5 WTYK M12x1 5PIN/A Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Akcesoria, system modułowy LS-Titan
Porównaj
272202
M12A5 WTYK M12x1 5PIN/A Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12B WTYK M12x1 4PIN/B Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Akcesoria, system modułowy LS-Titan
Porównaj
266136
M12B WTYK M12x1 4PIN/B Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
M12B5 WTYK M12x1 5PIN/B Łącznik krańcowy-akcesoria

Opis produktu

Akcesoria, system modułowy LS-Titan
Porównaj
272203
M12B5 WTYK M12x1 5PIN/B Łącznik krańcowy-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar