Końcówka napędowa do łącznika krańcowego LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, wysoki stopień ochrony IP 66, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, łatwy montaż końcówki napędowe można nakładać we wszystkich 4 kierunkach, mocując je następnie łatwo i szybko za pomocą zamknięcia bagnetowego
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Łącznik krańcowy, Funkcja podstawowa: Łącznik krańcowy, zabezpieczający łącznik krańcowy, Identyfikator typu: LS(M)-…, Asortyment: Popychacz kształtowy, Stopień ochrony: IP66, IP67, Wyposażenie: Aparat podstawowy, z możliwością rozszerzania, Temperatura otoczenia: -25 - +70 °C, Wyposażenie w styki R...