METSEPM82401 Licznik energii elektrycznejSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505943.jpg.
METSEPM82401 Licznik energii elektrycznej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ PM8000 POWER QUALITY METERS
Nr Katalogowy: 
METSEPM82401
Kod EAN: 
3606480701948
Symbol Sonepar: 
P10121518
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mierniki PowerLogic z serii PM8000 to kompaktowe, ekonomiczne, wielofunkcyjne mierniki mocy, które pomogą zapewnić niezawodność i wydajność newralgicznego obiektu energetycznego. Ujawniają one i umożliwiają zrozumienie złożonych warunków jakości zasilania, umożliwiając podjęcie działań w celu złagodzenia wszelkich problemów. Mierniki z serii PowerLogic PM8000 są wszechstronne, dzięki czemu mogą wykonywać niemal każdą pracę wymaganą przez miernik, niezależnie od tego, gdzie jest potrzebny! Modułowa, elastyczna architektura ION umożliwia proste, modułowe podejście do dostosowywania każdego miernika do dowolnego zastosowania. Jest wyposażony w dokładność klasy przychodów, wiele portów komunikacyjnych, interfejs internetowy i kolorowy wyświetlacz graficzny. Miernik ten jest również wyposażony w wbudowaną analizę jakości zasilania, a także opatentowane wykrywanie kierunku zakłócenia. Certyfikowane przez laboratoria innych firm w zakresie dokładności energetycznej (IEC 62052-11, IEC 62052-22, IEC 62052-24) i jakości zasilania (IEC 62586-2, IEC 61000-4-30 Klasa S). Ta wersja jest również zatwierdzona przez MID. Seria PowerLogic PM8000 zapewnia pewność jakości danych, na której można polegać. Funkcje cyberbezpieczeństwa obejmują bezpieczne protokoły (HTTPS, SFTP), rejestrowanie zdarzeń bezpieczeństwa, protokół Syslog. Możliwość włączania/wyłączania portów komunikacyjnych i 50 kont konfigurowalnych przez użytkownika. Dzięki 512MB pamięci obsługującej 50 dzienników danych, ponad 50 alarmów definiowanych przez użytkownika, przechwytywanie przebiegu, rejestrowanie 1/2 cyklu RMS. Magazyn może być również używany do niestandardowych stron internetowych, dzienników min/max, trendów energetycznych i czasu użytkowania. Możliwość znacznika czasowego zdarzeń do +/-1ms przy użyciu synchronizacji czasu. Metoda synchronizacji czasu, która obejmuje PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) i funkcję nastawionego czasu sieciowego. 3 wejścia cyfrowe i jedno wyjście cyfrowe oraz możliwość dodania maksymalnie 4 modułów opcjonalnych. Moduły opcjonalne we/wy zawierają 2 przekaźniki i 6 wejść cyfrowych lub 2 wyjścia analogowe i 4 wejścia analogowe. Szeroki zakres mocy sterującej 90-415 VAC / 110-415 VDC. Środowisko pracy od -25 do +70C; Wilgotność znamionowa od 5% do 95%; Wysokość do 3000 m. Montaż na panelu (1/4 DIN) ze zintegrowanym wyświetlaczem

Dane techniczne

Głębokość
77.5 mm
Klasa dokładności
0.2
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
3
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
1
Maksymalny prąd (Imax)
20 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
90 - 415 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
90 - 415 V
Napięcie zasilające dla DC
110 - 415 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.31 - 5.26 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Wysokość
96 mm
Zakres pomiarowy
100 - 690 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
42 - 69 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
8
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
240 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
320 px
Częstotliwość próbkowania
25600 Hz
Liczba złączy Ethernet
2
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.2S
Woltomierz
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Miernik częstotliwości
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Zdalny wyświetlacz
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Moc pozorna
Tak
Legalizowany
Tak
Pomiar harmonicznych
Tak
Do wtyku RJ
Tak
Moc czynna
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Wyświetlacz
Graficzny
Miernik mocy czynnej
Tak
Wskaźnik
Graficzny
Obsługa innych protokołów
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Tak
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Tak
Licznik impulsów
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Tak
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Moc bierna
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

METSEPM89M0024 Moduł analogowy

Opis produktu

Opcjonalny moduł wyjścia wejściowego kompatybilny z urządzeniami PowerLogic PM8000, ION7400 i ION9000, który zapewnia dodatkowe wejścia analogowe i wyjścia analogowe. Ten moduł analogowy udostępnia 4 wejścia analogowe obsługujące od 0 do 20 mA, od 4 do 20 mA oraz od 0 do 30 V. Plus 2 wyjścia...

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba wejść analogowych
4
Liczba wyjść analogowych
2
Szerokość
28 mm
Wysokość
112 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyjście, prąd
Tak
Wejście, napięcie
Tak
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Tak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wejście, termopara
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyjście, napięcie
Tak
Wejście, rezystancja
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Wejście, prąd
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Porównaj
METSEPM89M0024
METSEPM89M0024 Moduł analogowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM89M2600 Moduł cyfrowy

Opis produktu

Opcjonalny moduł wyjścia wejściowego kompatybilny z urządzeniami PowerLogic PM8000, ION7400 i ION9000, który zapewnia dodatkowe wejścia cyfrowe i wyjścia przekaźnikowe. Ten moduł cyfrowy udostępnia 6 wejść cyfrowych obsługujących 30VAC lub 60VDC. Wejścia cyfrowe mogą być pobudzane przez...

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
30 - 30 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
250 - 250 V
Głębokość
90 mm
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść cyfrowych
2
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 V
Napięcie zasilające dla DC
16 - 16 V
Prąd wejściowy dla sygnału 1
24 mA
Prąd wyjściowy
8 A
Szerokość
28 mm
Wysokość
112 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Przekaźnik
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Nie
Porównaj
METSEPM89M2600
METSEPM89M2600 Moduł cyfrowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar