MTN3325-6034 antracyt KlawiszSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1283193.jpg.
MTN3325-6034 antracyt Klawisz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM D
Nr Katalogowy: 
MTN3325-6034
Symbol Sonepar: 
P10157315
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN D-LIFE antracyt Ramka 4-krotna

Opis produktu

Merten D-Life, ramka czterokrotna, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka czterokrotna ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 306 mm, wysokość 90 mm, głębokość 12 mm. Produkt charakteryzuj e się stopniem ochrony...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
4
Liczba jednostek w pionie
4
Liczba jednostek w poziomie
4
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
4
Szerokość
306 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4040-6534
MERTEN D-LIFE antracyt Ramka 4-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE antracyt Ramka 5-krotna

Opis produktu

Merten D-Life, ramka pięciokrotna, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka pięciokrotna ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym i posiada następujące wymiary: szerokość 378 mm, wysokość 90 mm, głębokość 12 mm. Produkt charakteryzuj e się stopniem...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
5
Szerokość
378 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Antracyt
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4050-6534
MERTEN D-LIFE antracyt Ramka 5-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE biel kryształowa Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, biel kryształowa, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące powierzchni w kolorze kryształowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Szkło
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Naturalne szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6520
MERTEN D-LIFE biel kryształowa Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE czerń onyksowy Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, czarny onyksowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące powierzchni w k olorze onyksowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Szkło
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Naturalne szkło
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6503
MERTEN D-LIFE czerń onyksowy Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE mocca metalik Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, mocca metalik, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powie rzchni w kolorze mokka metalik. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm oraz...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Brąz
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6552
MERTEN D-LIFE mocca metalik Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE piasek sahary Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, piasek sahary, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze piasku sahary. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, sz erokość 90 mm oraz głębokość...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Beżowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6533
MERTEN D-LIFE piasek sahary Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE stal nierdzewna Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, stal nierdzewna, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze stali nierdzewnej. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
MTN4010-6536
MERTEN D-LIFE stal nierdzewna Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE szampan metalik Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, szampan metalik, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie pow ierzchni w kolorze szampan metalik. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90 mm...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Beżowy
Materiał
Metal
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Stal szlachetna
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Porównaj
MTN4010-6551
MERTEN D-LIFE szampan metalik Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE łupek polerowany Ramka 1-krotna

Opis produktu

Merten, System D-Life, ramka 1-krotna, łupek polerowany, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Ramka ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze łupek polerowany. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 oraz posiada następujące wymiary: wysokość 90 mm, szerokość 90...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Inne
Materiał
Kamień
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Łupek dachowy
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MTN4010-6547
MERTEN D-LIFE łupek polerowany Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 10A Mechanizm przycisku 1-bieg.

Opis produktu

Merten, mechanizm przycisku z podświetleniem, zacisk bezśrubowy, 250V AC 10A, zaciski bezśrubowe, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Styki
1 styk zwierny (NO)
Nadruk
Brak
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z podświetleniem
Tak
Przezroczysty
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
MTN3160-0000
MERTEN M 10A Mechanizm przycisku 1-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 10A Mechanizm przycisku przemiennego

Opis produktu

Merten, mechanizm przycisku schodowego, 1-biegunowy, zaciski neutralne, 10A 250V, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Styki
1 styk przełączny
Nadruk
Brak
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Inne
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
MTN3156-0000
MERTEN M 10A Mechanizm przycisku przemiennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 10A Mechanizm łącznika 1-bieg.

Opis produktu

Merten, mechanizm łącznika pojedynczego, zacisk bezśrubowy, 250V AC 10A, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik 1-biegunowy
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Funkcja podświetlenia
Nie dotyczy
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Podświetlenie
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Przycisk
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Porównaj
MTN3111-0000
MERTEN M 10A Mechanizm łącznika 1-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 10A Mechanizm łącznika 2-bieg.

Opis produktu

Merten, mechanizm łącznika dwubiegunowego, zacisk bezśrubowy, 250V AC 10A, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik 2-biegunowy
Kolor
Kolor naturalny
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Funkcja podświetlenia
Inne
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Podświetlenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Przycisk
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj podświetlenia
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przełącznik ogrzewania
Nie
Porównaj
MTN3112-0000
MERTEN M 10A Mechanizm łącznika 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 10A Mechanizm łącznika schodowego

Opis produktu

Merten, mechanizm łącznika schodowego, zacisk bezśrubowy 250V AC 10A, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Kolor naturalny
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Funkcja podświetlenia
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Podświetlenie
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Przycisk
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
MTN3116-0000
MERTEN M 10A Mechanizm łącznika schodowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar