ORION1-4-14-075-B Kurtyna bezpieczeństwaABB

files/fotob/1658802.png.
ORION1-4-14-075-B Kurtyna bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ORION1 BASE
Nr Katalogowy: 
2TLA022300R0400
Kod EAN: 
7350024481310
Symbol Sonepar: 
P01648824
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kurtyna świetlna Orion1 Base, nadajnik + odbiornik, rozdzielczość=14mm (palec), wysokość chroniona=750mm, zasięg=0,2-6m, typ 4. Orion1 Base to łatwa w użyciu kurtyna świetlna o kompaktowych wymiarach i dwóch rozdzielczościach do wykrywania palców i palców ręce. Kurtyny świetlne są zwykle stosowane w pobliżu strefy niebezpiecznej, gdy konieczny jest wielokrotny dostęp do maszyny, na przykład w przypadku maszyn serwisowanych ręcznie. Kurtyny świetlne można również stosować do ograniczania stref roboczych w obszarze niebezpiecznym i montować je poziomo w celu ochrony obszaru

Dane techniczne

Czas reakcji
25 ms
Długość czujnika
36.9 mm
Długość fali sensora
950 nm
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
2
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
500 mA
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
24 V
Rozdzielczość
14 mm
Rozdzielczość kurtyny świetlnej
14 mm
Szerokość czujnika
32.3 mm
Temperatura otoczenia
55 °C
Wysokość czujnika
6.4 mm
Wysokość pola ochronnego
750 mm
Zasięg działania
6 m
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia
DC
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Możliwość przełączenia na sterowanie ręczne (override)
Nie
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 3
Z funkcją wyciszenia
Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Z kodowaniem wiązek
Nie
Rodzaj wyjść OSSD
PNP
Rozdzielczość zredukowana
Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Możliwość maskowania
Nie
Kaskadowość
Nie
Z blokadą ponownego zadziałania
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
4
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość sterowania impulsowego
Nie
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym
Nadajnik i odbiornik

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar