SIRIUS 2NC/1NO 1500N Wyłącznik krańcowy z ryglowaniemSIEMENS

files/fotob/1111766.png.
SIRIUS 2NC/1NO 1500N Wyłącznik krańcowy z ryglowaniem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3SF13241SB211BA1
Kod EAN: 
4011209683747
Symbol Sonepar: 
P00847771
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

WYŁĄCZNIK POZYCYJNY Z RYGLEM I ASISAFE, , SIŁA ZAMYKANIA 1500N, KIERUNKÓW DOSTĘPU , OBUDOWA Z TWORZYWA, WTYCZKA M12, 4-BIEG., KANAŁ1=EL. URUCH. 1NC, KANAŁ2=MAGNES 1NC, BLOKADA MAGNESEM, NAPIĘCIE MAGNESU 24 V DC/AC, NADZÓR EL. URUCH. 2NC/1NO, NADZÓR MAGNES Mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa SIRIUS 3SF13 do monitorowanie położenia ruchomych zabezpieczeń z bezpośrednim połączeniem z systemem magistrali AS-interface.Mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa są kompaktowe dzięki zintegrowanej elektronice ASIsafe, która ma niskie zużycie energii. Wyzwalacze z kodowaniem 3D gwarantują wysoki stopień ochrony przed manipulacją. Diody LED wskazują aktualny stan urządzenia. Przełączniki mogą być używane do najwyższych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z PL e lub SIL 3. Warianty urządzeń są dostępne również z wysokim stopniem ochrony IP69K.Dostępne są różne wielkości obudowy z tworzywa sztucznego lub metalu. Ponadto dostępne są warianty z oddzielnym wyzwalaczem, z mechanizmem zapadkowym lub jako zawiasowy wyłącznik bezpieczeństwa. Seria o wysokim stopniu ochrony IP69K uzupełnia portfolio.Jako akcesoria dostępne są w zależności od wersji dźwignie napędowe, oddzielne wyzwalacze, wtyczki jak również dodatkowe akcesoria montażowe/przyłączeniowe.Safety is a SIRIUS business.

Dane techniczne

Długość czujnika
185 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
4
Siła zastawki
1300 N
Szerokość czujnika
54 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 60 °C
Wysokość czujnika
43.5 mm
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC
24 - 24 V
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66/IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe M12
Z odblokowaniem ewakuacyjnym
Nie
Rodzaj interfejsu
AS-Interface
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu pracy (rygiel elektromagnetyczny)
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
AS-Interface Safety at Work
Ze wskaźnikiem stanu
Tak
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu pracy (rygiel elektromagnetyczny)
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar