Dolna granica zakresu pomiarowego
-40 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
130 °C
Liczba wyjść 0 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 5 V
0
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
[MV]
Liczba wyjść 2 V ... 10 V
0 [MV]
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA
[MV]
Temperatura otoczenia
°C [MV]
Zakres pomiaru temperatury
°C [MV]
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
V [MV]
Znamionowe napięcie zasilania dla AC
V [MV]
Głębokość obudowy
mm [MV]
Szerokość obudowy
mm [MV]
Liczba punktów pomiarowych
[MV]
Liczba sygnałów wyjściowych
[MV]
Liczba zakresów pomiarowych
[MV]
Maks. wilgotność otoczenia (bez kondensacji)
% [MV]
Średnica elementu czujnika
mm [MV]
Zakres średniej prędkości przepływu medium, zastosowanie
m/s [MV]
Do montażu sufitowego
Nie
Aktywny pomiar temperatury
Tak
Do montażu kanałowego
Tak
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Funkcja pamięci błędu
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Przycisk trybu czuwania
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z materiałem montażowym
Nie