STC500 Czujnik temperatury przylgowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942801.jpg.
STC500 Czujnik temperatury przylgowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ TEMPERATURE SENSORS
Nr Katalogowy: 
5123218010
Symbol Sonepar: 
P10180358
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa STC jest wyposażona w złączkę kablową Ø 20 mm (0,79 cala)

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
-40 °C
Długość kabla
0 m
Górna granica zakresu pomiarowego
130 °C
Głębokość
65 mm
Liczba wyjść 0 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 5 V
0
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
0
Liczba wyjść 2 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA
0
Rezystancja
10000 Ω
Szerokość
84 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 130 °C
Tolerancja
% [MV]
Wysokość
44 mm
Zakres pomiaru temperatury
-40 - 130 °C
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
V [MV]
Znamionowe napięcie zasilania dla AC
V [MV]
Długość czujnika
mm [MV]
Długość wkładki
mm [MV]
Głębokość obudowy
44 mm
Szerokość obudowy
65 mm
Wysokość obudowy
84 mm
Liczba punktów pomiarowych
[MV]
Liczba sygnałów wyjściowych
[MV]
Liczba zakresów pomiarowych
[MV]
Maks. wilgotność otoczenia (bez kondensacji)
95 %
Średnica elementu czujnika
mm [MV]
Zakres średniej prędkości przepływu medium, zastosowanie
m/s [MV]
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Inne
Aktywny pomiar temperatury
Tak
Bezprzewodowe
Nie
Bluetooth
Nie
Do cieczy
Nie
Do gazów
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Do powietrza
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Funkcja pamięci błędu
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Miejsce stosowania
Inne
Montaż ścienny
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Pomiar CO2
Nie
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Pomiar LZO
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Technologia
Inne
Technologia LoRa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z obudową
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar