STP 500-50 Czujnik temp.zanurzeniowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553460.jpg.
STP 500-50 Czujnik temp.zanurzeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ TEMPERATURE SENSORS
Nr Katalogowy: 
5123170010
Kod EAN: 
7332552012235
Symbol Sonepar: 
P01845017
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Spacelogic z serii STP500 to zanurzeniowe czujniki temperatury przeznaczone do montażu zanurzeniowego w systemach rurowych bez konieczności stosowania kieszeni/studni. STP500-50 jest wyposażony w sondę o długości 50 mm

Dane techniczne

Rezystancja
1800 Ω
Zakres pomiarowy
-40 - 150 °C
Długość wkładki
125 mm
Głębokość obudowy
65 mm
Szerokość obudowy
85 mm
Wysokość obudowy
45 mm
Średnica elementu czujnika
20 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC
Model
Sonda
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Rodzaj źródła zasilania
Kabel sieciowy zasilający
Montaż ścienny
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Funkcja pamięci błędu
Nie
Materiał rurki zanurzeniowej
Stal nierdzewna
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Materiał obudowy czujnika
Stal nierdzewna
Bezprzewodowe
Nie
Z oddzielną tuleją zanurzeniową
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Do powietrza
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Pomiar LZO
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Z obudową
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce stosowania
Rura/kanał
Kompatybilny z WiFi
Nie
Aktywny pomiar temperatury
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Nie
Bluetooth
Nie
Do cieczy
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Klasa ciśnienia urządzenia
PN 16
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Do gazów
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Do montażu kanałowego
Tak
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Tak
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar CO2
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Technologia LoRa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

STP 50 mm Osłona czujnika temp.brąz

Opis produktu

Kieszeń STP 100 mm. Mosiądz
Porównaj
9121040000
STP 50 mm Osłona czujnika temp.brąz
Szybki podgląd: Opis i parametry
STP 50 mm Osłona czujnika temp.INOX

Opis produktu

Kieszeń STP 50 mm. Materiał ze stali nierdzewnej
Porównaj
9121050000
STP 50 mm Osłona czujnika temp.INOX
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar