TI 250/5A fi27/10x32/15x25 Przekładnik prądowy DINSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505954.jpg.
TI 250/5A fi27/10x32/15x25 Przekładnik prądowy DIN
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ CURRENT TRANSFORMERS
Nr Katalogowy: 
METSECT5MA025
Kod EAN: 
3606480618741
Symbol Sonepar: 
P01002265
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ten transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych i kabli, ma prąd znamionowy linii 250 A i prąd wtórny 5 A. Ten przekładnik prądowy umożliwia uzyskanie maksymalnej średnicy zewnętrznej kabla wynoszącej 27 mm. Kompatybilny z podwójnym wyjściem dla pręta: 32,5 mm x 10,5 mm lub 25,5 mm x 15,5 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: Maksymalna moc 6 VA, klasa 1: 8 VA

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
25 mm
Szerokość przepustu
25 mm
Wysokość otworu
15 mm
Wysokość przepustu
15 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
8 VA
Znamionowy prąd pierwotny
250 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
27 mm
Szerokość otworu
25 - 25 mm
Wysokość otworu
15 - 15 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EASYLOGI PM2120 RS485 CL 1 MIERNIK CYFROWY

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem mocy montowanym na panelu lub wpuszczanym z maskownicą o rozmiarze 96 mm na 96 mm, posiadającą 3 rzędy jasnoczerwonych 4 cyfr o wysokości 14,2 mm. Miernik mierzy energię czynną zgodnie z klasą dokładności 1.0 zgodną z normą IEC 62053-21 z częstotliwością...

Dane techniczne

Głębokość
65.43 mm
Klasa dokładności
1
Liczba impulsów
1 - 9999000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
12 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
48 - 277 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 480 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Dopuszczenie
Krajowe
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Wyświetlacz
LED
Miernik mocy biernej
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Moc pozorna
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
Inne
Do wtyku RJ
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Licznik impulsów
Nie
Rodzaj interfejsu
RS-485
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Amperomierz
Tak
Legalizowany
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Moc bierna
Tak
Pomiar harmonicznych
Tak
Z blokadą kodem
Nie
Klasa dokładności
B
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Woltomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Porównaj
METSEPM2120
EASYLOGI PM2120 RS485 CL 1 MIERNIK CYFROWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3200 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Klasa dokładności
C
Legalizowany
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Wyjście impulsowe
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Dopuszczenie
Krajowe
Z blokadą kodem
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
EDL40/EEC40
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Blokada cofania licznika
Nie
Porównaj
A9MEM3200
IEM3200 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3210 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Legalizowany
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie
Blokada cofania licznika
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Rodzaj interfejsu
Brak
Klasa dokładności
C
Porównaj
A9MEM3210
IEM3210 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3215 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z blokadą kodem
Nie
Legalizowany
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Blokada cofania licznika
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Rodzaj interfejsu
Brak
Klasa dokładności
C
Porównaj
A9MEM3215
IEM3215 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3235 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zieloną diodę LED, migającą żółtą diodę LED w celu sprawdzenia dokładności, alarm przeciążenia i wskaźniki...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Legalizowany
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj interfejsu
M-bus
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj wyjścia impulsowego
d0
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Blokada cofania licznika
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Klasa dokładności
C
EDL40/EEC40
Nie
Porównaj
A9MEM3235
IEM3235 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3250 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj interfejsu
Modbus
Z blokadą kodem
Nie
Legalizowany
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Blokada cofania licznika
Nie
Wyjście impulsowe
Optyczny
Stopień ochrony (NEMA)
1
Klasa dokładności
C
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
EDL40/EEC40
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Porównaj
A9MEM3250
IEM3250 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3255 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zieloną diodę LED, migającą żółtą diodę LED w celu sprawdzenia dokładności, alarm przeciążenia i wskaźniki...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Rodzaj interfejsu
Modbus
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj wyjścia impulsowego
d0
Legalizowany
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Blokada cofania licznika
Nie
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Klasa dokładności
C
EDL40/EEC40
Nie
Porównaj
A9MEM3255
IEM3255 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3265 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zieloną diodę LED, migającą żółtą diodę LED w celu sprawdzenia dokładności, alarm przeciążenia i wskaźniki...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Legalizowany
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Blokada cofania licznika
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj interfejsu
Inne
Klasa dokładności
C
Rodzaj wyjścia impulsowego
d0
Porównaj
A9MEM3265
IEM3265 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
IEM3275 Licznik energii

Opis produktu

Liczniki energii z serii Acti9 iEM3000 to atrakcyjna oferta trójfazowych liczników energii DIN montowanych na szynie z wyświetlaczem LCD. Dodatkowa sygnalizacja lokalna obejmuje zielony wskaźnik LED włączania zasilania, migającą żółtą diodę LED sprawdzającą dokładność i wskaźniki komunikacyjne...

Dane techniczne

Głębokość
69 mm
Liczba impulsów
500 imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika
9
Maksymalny prąd (Imax)
6 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
90 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Wysokość
95 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Legalizowany
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny/wewnętrzny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Rodzaj interfejsu
LON bus
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Blokada cofania licznika
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Klasa dokładności
C
Wyjście impulsowe
Optyczny
Porównaj
A9MEM3275
IEM3275 Licznik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
METSEPM2110 MIERNIK CYFROWY

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem mocy montowanym na panelu lub wpuszczanym z maskownicą o rozmiarze 96 mm na 96 mm, posiadającą 3 rzędy jasnoczerwonych 4 cyfr o wysokości 14,2 mm. Miernik mierzy energię czynną zgodnie z klasą dokładności 1.0 zgodną z normą IEC 62053-21 z częstotliwością...

Dane techniczne

Głębokość
65.43 mm
Klasa dokładności
1
Liczba impulsów
1 - 9999000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
12 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
44 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
48 - 277 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 480 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik mocy biernej
Tak
Legalizowany
Nie
Rodzaj interfejsu
Brak
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Moc pozorna
Tak
Wyświetlacz
LED
Do wtyku RJ
Nie
Klasa dokładności
B
Obsługa protokołu LON
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Moc czynna
Tak
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
Inne
Typ licznika
Elektroniczny
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Licznik impulsów
Nie
Dopuszczenie
Krajowe
Pamięć wartości maksymalnej
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Zdalny wyświetlacz
Nie
Amperomierz
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
Moc bierna
Tak
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Z blokadą kodem
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Nie
Woltomierz
Tak
Współczynnik mocy
Tak
Pamięć wartości minimalnej
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Pomiar harmonicznych
Nie
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Porównaj
METSEPM2110
METSEPM2110 MIERNIK CYFROWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
MODBUS 31H DATALOG LCD kl.0,5S MIERNIK CYFROWY

Opis produktu

Urządzenie to jest miernikiem mocy montowanym na panelu lub wpuszczanym z maskownicą o wymiarach 96 mm na 96 mm i podświetlanym wyświetlaczem LCD o wymiarach 128 na 128 pikseli. Miernik mierzy energię czynną zgodnie z klasą dokładności 0.5S zgodną z normą IEC 62053-22, z częstotliwością...

Dane techniczne

Głębokość
65.43 mm
Klasa dokładności
0.5
Liczba impulsów
1 - 9999000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Maksymalny prąd (Imax)
12 A
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
80 - 277 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
80 - 277 V
Napięcie zasilające dla DC
100 - 277 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
35 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
20 - 277 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.82 - 3.31 mm²
Prąd znamionowy (In)
5 A
Szerokość
96 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
7
Wysokość
96 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy
35 - 480 V
Zakres pomiarowy częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba wejść pomiaru napięcia
4
Liczba wejść pomiaru prądu
6
Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa)
128 px
Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma)
128 px
Częstotliwość próbkowania
6400 Hz
Liczba złączy Ethernet
0
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP30
Odpowiednie do
Pobór
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Zdalny wyświetlacz
Nie
Miernik prędkości obrotowej
Nie
Klasa dokładności
C
Klasa dokładności energii czynnej zgodnie z IEC 62053-22
0.5S
Wyjście impulsowe
Optyczny
Moc bierna
Tak
Pomiar harmonicznych
Tak
Amperomierz
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Z kontrolą dostępu opartą na rolach (RBAC)
Nie
Współczynnik mocy
Tak
Kąt fazowy (cos φ)
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Serwer WWW z protokołem HTTPS
Nie
Legalizowany
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z rejestracją audytu (dziennik audytu)
Nie
Miernik mocy czynnej
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Pamięć wartości minimalnej
Tak
Typ licznika
Elektroniczny
Z interfejsem komunikacyjnym M-Bus
Nie
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Miernik częstotliwości
Tak
Dopuszczenie
Krajowe
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym zgodnym z EN 62056-21
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Moc pozorna
Tak
Klasa dokładności energii biernej zgodnie z IEC 62053-23
Inne
Miernik mocy biernej
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Wyświetlacz
LCD
Wskaźnik
Cyfrowy
Moc czynna
Tak
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Do wtyku RJ
Nie
Pomiar częstotliwości
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Z sygnaturą oprogramowania sprzętowego (firmware)
Nie
Licznik impulsów
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Tak
Z rejestrowaniem zdarzeń bezpieczeństwa (dziennik zdarzeń bezpieczeństwa)
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Obsługa protokołu OPC UA PubSub
Nie
Woltomierz
Tak
Sterowanie taryfami
Wewnętrzny
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z interfejsem komunikacyjnym KNX
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Pamięć wartości maksymalnej
Tak
Porównaj
METSEPM2230
MODBUS 31H DATALOG LCD kl.0,5S MIERNIK CYFROWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI A/B/C/D Pokrywa zabezpieczająca

Opis produktu

Osłona do plombowania przekładnika CT. gama produktów: PowerLogic - Nazwa produktu: CT - skrócona nazwa urządzenia: osłona z możliwością uszczelnienia
Porównaj
METSECT5COVER
TI A/B/C/D Pokrywa zabezpieczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
TI fi12/62mm Cylinder

Opis produktu

Tuleja do przekładnika CT średnica: 8,5MM. gama produktów: PowerLogic - Nazwa produktu: CT - skrócona nazwa urządzenia: cylinder - Typ produktu lub komponentu : cylinder - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - średnica: wewnętrzny[ ]:[ ] 10.5 mm, zewnętrzny[...

Dane techniczne

Długość
26.5 mm
Średnica wewnętrzna
10.5 mm
Średnica zewnętrzna
26.5 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
METSECT5CYL2
TI fi12/62mm Cylinder
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar