XCC1406PR10K 40'1000P F06 PP EnkoderTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/512464.jpg.
XCC1406PR10K 40'1000P F06 PP Enkoder
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
OSICODER
Nr Katalogowy: 
XCC1406PR10K
Kod EAN: 
3389110939910
Symbol Sonepar: 
P00234819
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Enkoder inkrementalny 1000 punktów, 11-30VDC. Gama produktów: OsiSense XCC - typ enkodera: enkoder inkrementalny - nazwa enkodera: XCC - Zastosowanie produktu: - - średnica: 40 mm - średnica wału: 6 mm - rodzaj wału: wał stały - rozdzielczość: 1000 punktów - stopień wyjścia: typ K - rodzaj etapu wyjściowego: wyjście push-pull - długość kabla: 2 m - przekroje żył kabli: 8 x 0.14 mm² - materiał obudowy: aluminium, zamak

Dane techniczne

Liczba obrotów
1 - 1
Średnica wałka
6 - 6 mm
Liczba kroków na jeden obrót
1000 - 1000
Model
Enkoder inkrementalny
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przewód radialny
Rodzaj wałka do enkodera
Wałek pełny
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Programowalny
Nie
Wyjścia sygnałowe enkodera obrotowego
A+B+0
Fizyczna zasada pomiaru
Optyczny
Standard interfejsu
Inne
Rodzaj materiału przewodzącego
Inne
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozmiar enkodera
36

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XCCPM23121L10 KONEKTOR Z KABL Akcesoria

Opis produktu

This product is part of the XCC range, an offer of opto-electronic rotary encoders. This pre-wired connector is dedicated to incremental encoders. It is furnished with M23 female connector for electrical connection and a 10m cable. It weighs 0.62kg. It is suitable for use in many industries including...

Dane techniczne

Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
10
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Końcówka niezarobiona
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XCCPM23121L10
XCCPM23121L10 KONEKTOR Z KABL Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCCPM23121L2 KONEKTOR Z KABL Akcesoria

Opis produktu

Konektor okablowany prosty, żeński,M23, do enkodera inkrementalnego, kabel 2m. Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: złącze żeńskie M23 oprzewodowane - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: Enkoder inkrementalny - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe...

Dane techniczne

Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
10
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Końcówka niezarobiona
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XCCPM23121L2
XCCPM23121L2 KONEKTOR Z KABL Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCCPM23121L5 KONEKTOR Z KABL Akcesoria

Opis produktu

This product is part of the XCC range, an offer of optoelectronic rotary encoders. This ZCMC pre-wired connection assembly is an accessory for incremental encoders. The length of this cable is 5m. It is furnished with M23 straight female connector and 10-wire free cable end. It weighs 0.33kg. It is suitable...

Dane techniczne

Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
10
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Końcówka niezarobiona
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
XCCPM23121L5
XCCPM23121L5 KONEKTOR Z KABL Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCCRAR0606 SPRZĘGŁO 6mm-6mm Do enkodera

Opis produktu

Wałki sprzęgające do enkodera. Typ produktu lub komponentu : sprzęganie wału - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: enkoder obrotowy z wałkiem stałym - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria łączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: sprężyna - średnica...
Porównaj
XCCRAR0606
XCCRAR0606 SPRZĘGŁO 6mm-6mm Do enkodera
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCCRAR0608 SPRZĘGŁO 6mm-8mm Do enkodera

Opis produktu

Łącznik sprężynowy. Typ produktu lub komponentu : sprzęganie wału - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: enkoder obrotowy z wałkiem stałym - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria łączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: sprężyna - średnica otworu...
Porównaj
XCCRAR0608
XCCRAR0608 SPRZĘGŁO 6mm-8mm Do enkodera
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCCRE5RN WSPORNIK REGULOWANY D58 mm Do enkodera

Opis produktu

Uchwyt z amortyzatorem, dla enkodera Ø 58. Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria mocujące
Porównaj
XCCRE5RN
XCCRE5RN WSPORNIK REGULOWANY D58 mm Do enkodera
Szybki podgląd: Opis i parametry
XZCC23FDP120S M23 12P Wtyk żeński prosty

Opis produktu

Konektor prosty, żeński, M23, 12 pinów do enkodera. Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: Konektor - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe

Dane techniczne

Liczba styków
12
Liczba styków danych
12
Sposób doprowadzenia przewodów
Prosty
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
Inne
Liczba biegunów
12
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Model
Żeński (gniazdo)
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Porównaj
XZCC23FDP120S
XZCC23FDP120S M23 12P Wtyk żeński prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar