XCRT115 Wyłącznik krańc.dźwignia stalTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185980.jpg.
XCRT115 Wyłącznik krańc.dźwignia stal
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - LIMIT SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
XCRT115
Kod EAN: 
3389110652499
Symbol Sonepar: 
P00040823
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The XCR limit switches range is designed for hoisting and material handling applications. The XCRT115 limit switch is composed of a fixed zinc alloy body and a rotary head. The fixing is done by the body. It has a zinc plated steel spring return roller with lever operator with a lateral approach (2 directions). The movement of operating head is rotary. It has two changeover snap action contacts without positive opening operation. It has one cable entry tapped for Pg 13.5 cable gland (conforming to NF C 68-300) and it is powered by screw-clamp terminals (clamping capacity : 1 x 0.5…2 x 2.5mm²). The contactor can perform an average of 300 thousand no-load operating cycles without mechanical failure. The XCRT115 limit switch is made of a zinc alloy body. It weighs 1.17kg and measures 95mm in height, 85mm in width, and 75mm in depth. This limit switch complies with UL, CSA, and CE standards, and its protection level complies with IP65 (resistant to dust and water jets). Telemecanique Sensors limit switches are ideal for industrial environments : they are precise, robust, reliable, easy to install and offer high repeatability. A limit switch is a device that converts a mechanical motion into an electrical control signal

Dane techniczne

Długość czujnika
75 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość czujnika
85 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
95 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.27 A
Funkcja przełączająca
Styk migowy
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obudowa zgodnie z normą
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Wyjście elektroniczne
Nie
Wymuszone rozłączanie
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XCRZ42 Blok styk.z płytką montaż

Opis produktu

Blok styków, 2 C/O, działanie migowe. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format specjalny - Typ produktu lub komponentu : blok styków wyłącznika krańcowego z płytą montażową - skrócona nazwa urządzenia: XCRZ - Zgodność produktu: XCRT - typ i konfiguracja styków: 2 ZAŁ/WYŁ - Działanie styków:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
XCRZ42
XCRZ42 Blok styk.z płytką montaż
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCRZ901 Dźwignia wył.krańcowego

Opis produktu

Dźw. łącznika krań. XCRT, dźw. stalowa ocynkowana z bębnem. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format specjalny - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: XCRZ - Zgodność produktu: XCRT - ruch głowicy operacyjnej: obrotowy - rodzaj podejścia: dostęp...
Porównaj
XCRZ901
XCRZ901 Dźwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCRZ902 Dźwignia wył.krańcowego

Opis produktu

Dźw. łącznika krań. XCRT dźw. ze stali nierdzewnej z bębenm. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format specjalny - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: XCRZ - Zgodność produktu: XCRT - ruch głowicy operacyjnej: obrotowy - rodzaj podejścia:...
Porównaj
XCRZ902
XCRZ902 Dźwignia wył.krańcowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
XCRZ903 AKCES.DO XCRT315 Dźwignia z rolką stalową

Opis produktu

Dźw. łącznika krań. XCRT dźw. ze stali nierdzewnej z bębenm. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: format specjalny - Typ produktu lub komponentu : dźwignia wyłącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: XCRZ - Zgodność produktu: XCRT - ruch głowicy operacyjnej: obrotowy - rodzaj podejścia:...
Porównaj
XCRZ903
XCRZ903 AKCES.DO XCRT315 Dźwignia z rolką stalową
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar